PISCO(ピスコ)
ブラス製締付継手 締付ナットのみ
自動車産業、金型温調用に最適。
金属本体に特殊黄銅を使用することで、水に対しての耐腐蝕性が大幅アップ。
スリーブ不要のため、スリーブの付け忘れ、紛失などの心配不要。
形状
締付ナット
使用流体
空気、水(条件有)、その他(条件有)
最高使用圧力(MPa)
チューブの最高使用圧力に準じます。
使用温度範囲(℃)
チューブの仕様範囲で異なります。(凍結なきこと)
使用真空圧力(kPa)
-100
タイプ
耐スパッタタイプ
内容量
1袋(10個)
注意
※水使用の際は、サージ圧力を最高使用圧力以下に抑えて使用してください。
※空気、水以外の流体につきましては、使用条件によって仕様の適合が異なる場合がありますのでご確認の上ご使用ください。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
チューブ外径(Φmm)
チューブ内径(Φmm)
質量(g)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法E(mm)
寸法P(Φmm)
対辺H(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
87961352
NKN10
10、10
6.5、7.5
12
14.8
9
4.5
15
16
¥
1,320
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87961361
NKN12
12、12
8、9
12
15.4
9
4.5
16
17
¥
1,380
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87961377
NKN16
16、16
11、13
22
16.2
9.5
4.5
21
23
¥
2,150
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87961386
NKN4
4
2.5
2.6
10.5
5.5
3
7
8
¥
880
¥
669
¥
736
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87961395
NKN6
6
4
3.7
11
6
3
9
10
¥
940
¥
699
¥
769
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87961404
NKN8
8、8
5、6
5.1
12
7
3.5
11
12
¥
1,050
¥
799
¥
879
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください