ブラス製締付継手 ユニオンティー

ブラス製締付継手 ユニオンティー - PISCO(ピスコ)ブラス製締付継手 ユニオンティー - PISCO(ピスコ)ブラス製締付継手 ユニオンティー - PISCO(ピスコ)ブラス製締付継手 ユニオンティー - PISCO(ピスコ)ブラス製締付継手 ユニオンティー - PISCO(ピスコ)ブラス製締付継手 ユニオンティー - PISCO(ピスコ)ブラス製締付継手 ユニオンティー - PISCO(ピスコ)ブラス製締付継手 ユニオンティー - PISCO(ピスコ)

自動車産業、金型温調用に最適。
金属本体に特殊黄銅を使用することで、水に対しての耐腐蝕性が大幅アップ。
スリーブ不要のため、スリーブの付け忘れ、紛失などの心配不要。

使用流体空気、水(条件有)、その他(条件有)最高使用圧力(MPa)チューブの最高使用圧力に準じます。使用温度範囲(℃)チューブの仕様範囲で異なります。(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100タイプ耐スパッタタイプ内容量1袋(10個)
注意
※水使用の際は、サージ圧力を最高使用圧力以下に抑えて使用してください。
※空気、水以外の流体につきましては、使用条件によって仕様の適合が異なる場合がありますのでご確認の上ご使用ください。
全8種類を絞り込む
チューブ外径(Φmm)
チューブ内径(Φmm)
8種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
チューブ外径(Φmm)
チューブ内径(Φmm)
有効断面積(mm2)
質量(g)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法E1(mm)
寸法E2(mm)
寸法P(Φmm)
対辺H1(mm)
対辺H2(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
87962147NKE042542.50.82119.55.519.510.51088
8,360
6,998
7,698(税込)
7日以内出荷
返品不可
87962156NKE064064426206201110108
8,470
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
87962165NKE0850858442372312141210
9,020
7,698
8,468(税込)
4日以内出荷
返品不可
87962174NKE08608612.5412372312141210
9,020
7,698
8,468(税込)
12日以内出荷
返品不可
87962183NKE1065106.512.5942892814.8171614
11,660
9,898
10,888(税込)
4日以内出荷
返品不可
87962192NKE1075107.518902892814.8171614
11,660
9,898
10,888(税込)
6日以内出荷
返品不可
87962201NKE1280128229528.5928.515.4171714
11,880
9,898
10,888(税込)
4日以内出荷
返品不可
87962217NKE1290129289028.5928.515.4171714
11,880
9,898
10,888(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする