曜日別特売

メインブロック カップリングモジュール

メインブロック カップリングモジュール - PISCO(ピスコ)メインブロック カップリングモジュール - PISCO(ピスコ)

鋼管配管と同流量を確保。外観寸法は、鋼管の約半分。
自由に組合わせることが可能。

形状カップリングモジュール使用流体空気材質(本体)PBT材質(ねじ部)黄銅、無電解ニッケルメッキ材質(シール)NBR接続ねじ種類M最高使用圧力(MPa)1使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100タイプ分配型タイプ質量(g)84接続ねじM18X1内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
87965482QMC20B
1,870
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
87965491QMC20W
1,870
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする