曜日別特売

ロータリアクチュエータ 回転盤タイプ

ロータリアクチュエータ 回転盤タイプ - PISCO(ピスコ)

コンパクトな楕円シリンダにより超薄型、ハイパワーを実現。
バックラッシュを除去。 角度の微調整、エアクッションの調整、またラックピニオンの調整機能があります。
裏面がフラットでレイアウトに大変便利。
超薄型の利点を有効に活かせる回転盤タイプで、コンパクト設計に最適。(回転盤タイプ)

角度調整範囲0~+5°仕様回転部/回転盤タイプ使用温度範囲(℃)5~60クッションエアクッション方式使用圧力範囲(MPa)0.3~0.8作動方式複動形 (ラックピニオン方式)使用流体圧縮空気 (無給油)ポートサイズM5×0.8mm内容量1個
全38種類を絞り込む
揺動角度
回転角度(°)
38種類すべて表示中
注文コード
品番
揺動角度
回転角度(°)
ストローク
トルク(N・m)
断面積(mm2)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
87967503HR200-90DA90°901.4cm2シリンダ/6.9
61,050
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
87967512HR200-90DAC90°901.4cm2シリンダ/6.9
63,140
43,980
48,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
87967521HR200-90DB90°901.4cm2シリンダ/6.9
53,350
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
87967537HR200-90DBC90°901.4cm2シリンダ/6.9
55,440
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
87967546HR200-90DC90°901.4cm2シリンダ/6.9
50,820
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
87967555HR400-180D180°1804.2cm6シリンダ/12.9
52,580
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
87967564HR400-180DA180°1804.2cm6シリンダ/12.9
64,900
43,980
48,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
87967573HR400-180DAB180°1804.2cm6シリンダ/12.9
69,630
48,980
53,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
87967582HR400-180DABC180°1804.2cm6シリンダ/12.9
71,720
49,980
54,978(税込)
62日以内出荷
返品不可
87967591HR400-180DAC180°1804.2cm6シリンダ/12.9
66,990
46,980
51,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
87967607HR400-180DB180°1804.2cm6シリンダ/12.9
57,310
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
87967616HR400-180DBC180°1804.2cm6シリンダ/12.9
59,400
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
87967625HR400-180DC180°1804.2cm6シリンダ/12.9
54,670
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
87967634HR400-90D90°902.2cm6シリンダ/12.9
49,280
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
87967643HR400-90DA90°902.2cm6シリンダ/12.9
61,600
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
87967652HR400-90DAB90°902.2cm6シリンダ/12.9
66,330
46,900
51,590(税込)
4日以内出荷
返品不可
87967677HR400-90DAC90°902.2cm6シリンダ/12.9
63,690
43,900
48,290(税込)
4日以内出荷
返品不可
87967686HR400-90DB90°902.2cm6シリンダ/12.9
54,010
37,900
41,690(税込)
4日以内出荷
返品不可
87967695HR400-90DBC90°902.2cm6シリンダ/12.9
56,100
39,900
43,890(税込)
4日以内出荷
返品不可
87967704HR400-90DC90°902.2cm6シリンダ/12.9
51,370
36,900
40,590(税込)
4日以内出荷
返品不可
87967722HR600-180DA180°1804.3cm9.5シリンダ/19.6
67,100
46,900
51,590(税込)
4日以内出荷
返品不可
87967731HR600-180DAB180°1804.3cm9.5シリンダ/19.6
71,940
49,900
54,890(税込)
4日以内出荷
返品不可
87967747HR600-180DABC180°1804.3cm9.5シリンダ/19.6
74,030
49,900
54,890(税込)
4日以内出荷
返品不可
87967756HR600-180DAC180°1804.3cm9.5シリンダ/19.6
69,190
48,900
53,790(税込)
4日以内出荷
返品不可
87967765HR600-180DB180°1804.3cm9.5シリンダ/19.6
59,620
39,900
43,890(税込)
4日以内出荷
返品不可
87967774HR600-180DBC180°1804.3cm9.5シリンダ/19.6
61,710
42,900
47,190(税込)
4日以内出荷
返品不可
87967783HR600-180DC180°1804.3cm9.5シリンダ/19.6
56,870
39,900
43,890(税込)
4日以内出荷
返品不可
87967801HR600-90DA90°902.3cm9.5シリンダ/19.6
67,100
46,900
51,590(税込)
4日以内出荷
返品不可
87967817HR600-90DAB90°902.3cm9.5シリンダ/19.6
71,940
49,900
54,890(税込)
4日以内出荷
返品不可
87967826HR600-90DABC90°902.3cm9.5シリンダ/19.6
74,030
49,900
54,890(税込)
4日以内出荷
返品不可
87967835HR600-90DAC90°902.3cm9.5シリンダ/19.6
69,190
48,980
53,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
87967844HR600-90DB90°902.3cm9.5シリンダ/19.6
59,620
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
87967853HR600-90DBC90°902.3cm9.5シリンダ/19.6
61,710
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
87967862HR600-90DC90°902.3cm9.5シリンダ/19.6
56,870
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
87967494HR200-90D90°901.4cm2シリンダ/6.9
44,300
取扱い終了
返品不可
87967661HR400-90DABC90°902.2cm6シリンダ/12.9
68,420
取扱い終了
返品不可
87967713HR600-180D180°1804.3cm9.5シリンダ/19.6
49,800
取扱い終了
返品不可
87967792HR600-90D90°902.3cm9.5シリンダ/19.6
49,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アクチュエータの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/179/
2022-06-17

ロータリアクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする