ロータリアクチュエータ ピニオン軸タイプ

ロータリアクチュエータ ピニオン軸タイプ - PISCO(ピスコ)

コンパクトな楕円シリンダにより超薄型、ハイパワーを実現。
バックラッシュを除去。角度の微調整、エアクッションの調整、またラックピニオンの調整機能があります。
裏面がフラットでレイアウトに大変便利。

角度調整範囲0~+5°仕様回転部/ピニオン軸タイプ使用温度範囲(℃)5~60クッションエアクッション方式使用圧力範囲(MPa)0.3~0.8作動方式複動形 (ラックピニオン方式)使用流体圧縮空気 (無給油)ポートサイズM5×0.8mm内容量1個
全38種類を絞り込む
揺動角度
回転角度(°)
38種類すべて表示中
注文コード
品番
揺動角度
回転角度(°)
ストローク
軸径(m/m)
トルク(N・m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
87967871HR200-9090°901.4cm102
39,050
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
87967887HR200-90A90°901.4cm102
51,370
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
87967896HR200-90AC90°901.4cm102
53,460
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
87967905HR200-90B90°901.4cm102
43,670
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
87967914HR200-90BC90°901.4cm102
45,760
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
87967923HR200-90C90°901.4cm102
41,140
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
87967932HR400-180180°1804.2cm156
42,900
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
87967941HR400-180A180°1804.2cm156
55,220
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
87967957HR400-180AB180°1804.2cm156
59,950
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
87967975HR400-180AC180°1804.2cm156
57,310
39,980
43,978(税込)
62日以内出荷
返品不可
87967984HR400-180B180°1804.2cm156
47,630
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
87967993HR400-180BC180°1804.2cm156
49,720
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
87968002HR400-180C180°1804.2cm156
44,990
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
87968027HR400-90A90°902.2cm156
51,920
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
87968036HR400-90AB90°902.2cm156
56,650
39,980
43,978(税込)
62日以内出荷
返品不可
87968045HR400-90ABC90°902.2cm156
58,740
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
87968054HR400-90AC90°902.2cm156
54,010
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
87968063HR400-90B90°902.2cm156
44,330
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
87968072HR400-90BC90°902.2cm156
46,420
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
87968081HR400-90C90°902.2cm156
41,690
29,900
32,890(税込)
4日以内出荷
返品不可
87968097HR600-180180°1804.3cm179.5
45,100
29,900
32,890(税込)
4日以内出荷
返品不可
87968106HR600-180A180°1804.3cm179.5
57,420
39,900
43,890(税込)
4日以内出荷
返品不可
87968115HR600-180AB180°1804.3cm179.5
62,260
42,900
47,190(税込)
4日以内出荷
返品不可
87968124HR600-180ABC180°1804.3cm179.5
64,350
43,900
48,290(税込)
4日以内出荷
返品不可
87968133HR600-180AC180°1804.3cm179.5
59,510
39,900
43,890(税込)
4日以内出荷
返品不可
87968142HR600-180B180°1804.3cm179.5
49,940
35,900
39,490(税込)
4日以内出荷
返品不可
87968151HR600-180BC180°1804.3cm179.5
52,030
36,900
40,590(税込)
4日以内出荷
返品不可
87968167HR600-180C180°1804.3cm179.5
47,190
32,900
36,190(税込)
4日以内出荷
返品不可
87968176HR600-9090°902.3cm179.5
45,100
29,900
32,890(税込)
4日以内出荷
返品不可
87968185HR600-90A90°902.3cm179.5
57,420
39,900
43,890(税込)
4日以内出荷
返品不可
87968194HR600-90AB90°902.3cm179.5
62,260
42,900
47,190(税込)
4日以内出荷
返品不可
87968203HR600-90ABC90°902.3cm179.5
64,350
43,900
48,290(税込)
4日以内出荷
返品不可
87968212HR600-90AC90°902.3cm179.5
59,510
39,900
43,890(税込)
4日以内出荷
返品不可
87968221HR600-90B90°902.3cm179.5
49,940
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
87968237HR600-90BC90°902.3cm179.5
52,030
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
87967966HR400-180ABC180°1804.2cm156
56,400
取扱い終了
返品不可
87968011HR400-9090°902.2cm156
39,600
取扱い終了
返品不可
87968246HR600-90C90°902.3cm179.5
42,900
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アクチュエータの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/179/
2022-06-17

ロータリアクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする