曜日別特売

金型温調継手 ストップ弁内蔵タイプ(プラグとソケットのセット品)

金型温調継手 ストップ弁内蔵タイプ(プラグとソケットのセット品) - PISCO(ピスコ)金型温調継手 ストップ弁内蔵タイプ(プラグとソケットのセット品) - PISCO(ピスコ)金型温調継手 ストップ弁内蔵タイプ(プラグとソケットのセット品) - PISCO(ピスコ)金型温調継手 ストップ弁内蔵タイプ(プラグとソケットのセット品) - PISCO(ピスコ)金型温調継手 ストップ弁内蔵タイプ(プラグとソケットのセット品) - PISCO(ピスコ)金型温調継手 ストップ弁内蔵タイプ(プラグとソケットのセット品) - PISCO(ピスコ)金型温調継手 ストップ弁内蔵タイプ(プラグとソケットのセット品) - PISCO(ピスコ)金型温調継手 ストップ弁内蔵タイプ(プラグとソケットのセット品) - PISCO(ピスコ)

金属部品には黄銅を、シール材にはHNBRを使用。熱媒体油、水(清水)、空気を流体として使用可能。
継手部とネジ部が分離。ネジサイズに合わせ、あらかじめ金型を加工し、六角レンチを使いネジ部(ソケット)を埋め込み、継手部(プラグ)は後から差し込むだけで接続できます。 また、脱着は開放スリーブを押し継手部を取り外す事で金型に突起が残りません。
安全脱着で安全な、ストップ弁内蔵タイプ。継手部脱着時温水をこぼしません。

最高使用圧力(MPa)0.9シリーズ10シリーズRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※水、熱媒体油仕様の際は、サージ圧力を最高使用圧力以下に抑えて使用してください。インサートリング使用推奨。
28件中 128各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ねじ径R
対辺H1(mm)
対辺H2(mm)
寸法A1(mm)
寸法A2(mm)
継手
適合チューブ外径D(Φmm)
形状
使用流体
接続ねじ種類
チューブ外径(Φmm)
使用温度範囲(℃)
使用真空圧力(kPa)
オリフィス径(Φmm)
タイプ
質量(g)
寸法A(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
87968885ASC10-01F01-19578--ストレート空気、水(清水)(条件有)、熱媒体油(条件有)RcXR-0~60(空気)、0~99(水)、0~120(熱媒体油)(凍結なきこと)-100(空気)5.3金型温調タイプ、ストップ弁内蔵タイプ金型温調継手73-
2,288
1,798
1,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
87968894ASC10-01F02-196711--ストレート空気、水(清水)(条件有)、熱媒体油(条件有)RcXR-0~60(空気)、0~99(水)、0~120(熱媒体油)(凍結なきこと)-100(空気)6.3金型温調タイプ、ストップ弁内蔵タイプ金型温調継手72-
2,310
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
87968903ASC10-01F03-196712--ストレート空気、水(清水)(条件有)、熱媒体油(条件有)RcXR-0~60(空気)、0~99(水)、0~120(熱媒体油)(凍結なきこと)-100(空気)6.3金型温調タイプ、ストップ弁内蔵タイプ金型温調継手79-
2,332
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
87968912ASC10-02F01-1959.58--ストレート空気、水(清水)(条件有)、熱媒体油(条件有)RcXR-0~60(空気)、0~99(水)、0~120(熱媒体油)(凍結なきこと)-100(空気)5.3金型温調タイプ、ストップ弁内蔵タイプ金型温調継手82-
2,343
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
87968921ASC10-02F02-1969.511--ストレート空気、水(清水)(条件有)、熱媒体油(条件有)RcXR-0~60(空気)、0~99(水)、0~120(熱媒体油)(凍結なきこと)-100(空気)6.3金型温調タイプ、ストップ弁内蔵タイプ金型温調継手81-
2,365
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
87968937ASC10-02F03-1969.512--ストレート空気、水(清水)(条件有)、熱媒体油(条件有)RcXR-0~60(空気)、0~99(水)、0~120(熱媒体油)(凍結なきこと)-100(空気)6.3金型温調タイプ、ストップ弁内蔵タイプ金型温調継手87-
2,387
1,890
2,079(税込)
4日以内出荷
返品不可
87968946ASC10-03F01-21510.58--ストレート空気、水(清水)(条件有)、熱媒体油(条件有)RcXR-0~60(空気)、0~99(水)、0~120(熱媒体油)(凍結なきこと)-100(空気)5.3金型温調タイプ、ストップ弁内蔵タイプ金型温調継手85-
2,508
1,990
2,189(税込)
4日以内出荷
返品不可
87968955ASC10-03F02-21610.511--ストレート空気、水(清水)(条件有)、熱媒体油(条件有)RcXR-0~60(空気)、0~99(水)、0~120(熱媒体油)(凍結なきこと)-100(空気)6.3金型温調タイプ、ストップ弁内蔵タイプ金型温調継手85-
2,530
1,990
2,189(税込)
4日以内出荷
返品不可
87968964ASC10-03F03-21610.512--ストレート空気、水(清水)(条件有)、熱媒体油(条件有)RcXR-0~60(空気)、0~99(水)、0~120(熱媒体油)(凍結なきこと)-100(空気)6.3金型温調タイプ、ストップ弁内蔵タイプ金型温調継手91-
2,552
1,990
2,189(税込)
4日以内出荷
返品不可
87968973ASC10-1001-------ストレート空気、水(清水)(条件有)、熱媒体油(条件有)R100~60(空気)、0~99(水)、0~120(熱媒体油)(凍結なきこと)-100(空気)5.3金型温調タイプ、ストップ弁内蔵タイプ金型温調継手688
2,376
1,890
2,079(税込)
4日以内出荷
返品不可
87968982ASC10-1002-------ストレート空気、水(清水)(条件有)、熱媒体油(条件有)R100~60(空気)、0~99(水)、0~120(熱媒体油)(凍結なきこと)-100(空気)6.3金型温調タイプ、ストップ弁内蔵タイプ金型温調継手6811
2,398
1,890
2,079(税込)
9日以内出荷
返品不可
87968991ASC10-1003-------ストレート空気、水(清水)(条件有)、熱媒体油(条件有)R100~60(空気)、0~99(水)、0~120(熱媒体油)(凍結なきこと)-100(空気)6.3金型温調タイプ、ストップ弁内蔵タイプ金型温調継手7412
2,420
1,890
2,079(税込)
4日以内出荷
返品不可
87969007ASC10-10P-------ストレート空気、水(清水)(条件有)、熱媒体油(条件有)-100~60(空気)、0~99(水)、0~120(熱媒体油)(凍結なきこと)-100(空気)8.1金型温調タイプ、ストップ弁内蔵タイプ金型温調継手49-
1,958
1,590
1,749(税込)
7日以内出荷
返品不可
87969016ASC10-1201-------ストレート空気、水(清水)(条件有)、熱媒体油(条件有)R120~60(空気)、0~99(水)、0~120(熱媒体油)(凍結なきこと)-100(空気)5.3金型温調タイプ、ストップ弁内蔵タイプ金型温調継手748
2,508
1,990
2,189(税込)
4日以内出荷
返品不可
87969025ASC10-1202-------ストレート空気、水(清水)(条件有)、熱媒体油(条件有)R120~60(空気)、0~99(水)、0~120(熱媒体油)(凍結なきこと)-100(空気)6.3金型温調タイプ、ストップ弁内蔵タイプ金型温調継手7411
2,530
1,990
2,189(税込)
4日以内出荷
返品不可
87969034ASC10-1203-------ストレート空気、水(清水)(条件有)、熱媒体油(条件有)R120~60(空気)、0~99(水)、0~120(熱媒体油)(凍結なきこと)-100(空気)6.3金型温調タイプ、ストップ弁内蔵タイプ金型温調継手8012
2,552
2,190
2,409(税込)
9日以内出荷
返品不可
87969043ASC10-601-------ストレート空気、水(清水)(条件有)、熱媒体油(条件有)R60~60(空気)、0~99(水)、0~120(熱媒体油)(凍結なきこと)-100(空気)5金型温調タイプ、ストップ弁内蔵タイプ金型温調継手678
2,233
1,990
2,189(税込)
9日以内出荷
返品不可
87969052ASC10-602-------ストレート空気、水(清水)(条件有)、熱媒体油(条件有)R60~60(空気)、0~99(水)、0~120(熱媒体油)(凍結なきこと)-100(空気)5金型温調タイプ、ストップ弁内蔵タイプ金型温調継手6711
2,255
1,790
1,969(税込)
4日以内出荷
返品不可
87969061ASC10-603-------ストレート空気、水(清水)(条件有)、熱媒体油(条件有)R60~60(空気)、0~99(水)、0~120(熱媒体油)(凍結なきこと)-100(空気)5金型温調タイプ、ストップ弁内蔵タイプ金型温調継手7312
2,277
1,790
1,969(税込)
4日以内出荷
返品不可
87969077ASC10-801-------ストレート空気、水(清水)(条件有)、熱媒体油(条件有)R80~60(空気)、0~99(水)、0~120(熱媒体油)(凍結なきこと)-100(空気)5.3金型温調タイプ、ストップ弁内蔵タイプ金型温調継手718
2,288
1,790
1,969(税込)
4日以内出荷
返品不可
87969086ASC10-802-------ストレート空気、水(清水)(条件有)、熱媒体油(条件有)R80~60(空気)、0~99(水)、0~120(熱媒体油)(凍結なきこと)-100(空気)6.3金型温調タイプ、ストップ弁内蔵タイプ金型温調継手7111
2,310
1,790
1,969(税込)
11日以内出荷
返品不可
87969095ASC10-803-------ストレート空気、水(清水)(条件有)、熱媒体油(条件有)R80~60(空気)、0~99(水)、0~120(熱媒体油)(凍結なきこと)-100(空気)6.3金型温調タイプ、ストップ弁内蔵タイプ金型温調継手7712
2,332
1,890
2,079(税込)
4日以内出荷
返品不可
87969104ASC10-ID06B01R1/8----ストレート1/4ストップ弁内蔵タイプ空気、水(清水)、熱媒体油--空気/0~60、水/0~99、熱媒体油/0~120-100----
2,288
1,790
1,969(税込)
4日以内出荷
返品不可
87969113ASC10-ID06B02R1/4----ストレート1/4ストップ弁内蔵タイプ空気、水(清水)、熱媒体油--空気/0~60、水/0~99、熱媒体油/0~120-100----
2,310
1,790
1,969(税込)
4日以内出荷
返品不可
87969122ASC10-ID06B03R3/8----ストレート1/4ストップ弁内蔵タイプ空気、水(清水)、熱媒体油--空気/0~60、水/0~99、熱媒体油/0~120-100----
2,332
1,890
2,079(税込)
4日以内出荷
返品不可
87969131ASC10-ID09B01R1/8----ストレート3/8ストップ弁内蔵タイプ空気、水(清水)、熱媒体油--空気/0~60、水/0~99、熱媒体油/0~120-100----
2,343
1,890
2,079(税込)
4日以内出荷
返品不可
87969147ASC10-ID09B02R1/4----ストレート3/8ストップ弁内蔵タイプ空気、水(清水)、熱媒体油--空気/0~60、水/0~99、熱媒体油/0~120-100----
2,365
1,890
2,079(税込)
4日以内出荷
返品不可
87969156ASC10-ID09B03R3/8----ストレート3/8ストップ弁内蔵タイプ空気、水(清水)、熱媒体油--空気/0~60、水/0~99、熱媒体油/0~120-100----
2,387
1,890
2,079(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする