曜日別特売

金型温調継手 ストップ弁内蔵タイプ(プラグのみ)

金型温調継手 ストップ弁内蔵タイプ(プラグのみ) - PISCO(ピスコ)金型温調継手 ストップ弁内蔵タイプ(プラグのみ) - PISCO(ピスコ)金型温調継手 ストップ弁内蔵タイプ(プラグのみ) - PISCO(ピスコ)金型温調継手 ストップ弁内蔵タイプ(プラグのみ) - PISCO(ピスコ)金型温調継手 ストップ弁内蔵タイプ(プラグのみ) - PISCO(ピスコ)金型温調継手 ストップ弁内蔵タイプ(プラグのみ) - PISCO(ピスコ)金型温調継手 ストップ弁内蔵タイプ(プラグのみ) - PISCO(ピスコ)金型温調継手 ストップ弁内蔵タイプ(プラグのみ) - PISCO(ピスコ)

金属部品には黄銅を、シール材にはHNBRを使用。熱媒体油、水(清水)、空気を流体として使用可能。
継手部とネジ部が分離。ネジサイズに合わせ、あらかじめ金型を加工し、六角レンチを使いネジ部(ソケット)を埋め込み、継手部(プラグ)は後から差し込むだけで接続できます。 また、脱着は開放スリーブを押し継手部を取り外す事で金型に突起が残りません。
安全脱着で安全な、ストップ弁内蔵タイプ。継手部脱着時温水をこぼしません。

使用流体空気、水(清水)(条件有)、熱媒体油(条件有)最高使用圧力(MPa)0.9シリーズ10シリーズタイプ金型温調タイプ、ストップ弁内蔵タイプ金型温調継手種別プラグRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※水、熱媒体油仕様の際は、サージ圧力を最高使用圧力以下に抑えて使用してください。インサートリング使用推奨。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法E(mm)
形状
接続ねじ種類
チューブ外径(Φmm)
使用温度範囲(℃)
使用真空圧力(kPa)
オリフィス径(Φmm)
質量(g)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(Φmm)
寸法P(Φmm)
対辺H(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
87969287ASC10-01FP-ストレートRc-0~60(空気)、0~99(水)、0~120(熱媒体油)(凍結なきこと)-100(空気)8.154740.6--2119
1,870
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
87969296ASC10-02FP-ストレートRc-0~60(空気)、0~99(水)、0~120(熱媒体油)(凍結なきこと)-100(空気)8.1639.547.6--2119
1,925
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
87969305ASC10-03FP-ストレートRc-0~60(空気)、0~99(水)、0~120(熱媒体油)(凍結なきこと)-100(空気)8.16610.549.6--23.521
2,090
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
87969314ASC10-12P-ストレート-120~60(空気)、0~99(水)、0~120(熱媒体油)(凍結なきこと)-100(空気)8.155-5223.3---
2,090
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
87969323ASC10-6P-ストレート-60~60(空気)、0~99(水)、0~120(熱媒体油)(凍結なきこと)-100(空気)548-44.217---
1,815
1,598
1,758(税込)
10日以内出荷
返品不可
87969332ASC10-8P-ストレート-80~60(空気)、0~99(水)、0~120(熱媒体油)(凍結なきこと)-100(空気)752-4818.2---
1,870
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
87969341ASC10-ID06BP-ストレート--空気/0~60、水/0~99、熱媒体油/0~120-1004.550---8--
1,870
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
87969357ASC10-ID09BP-ストレート--空気/0~60、水/0~99、熱媒体油/0~120-100657---12--
1,925
1,598
1,758(税込)
9日以内出荷
返品不可
87969366ASL10-10P27.9エルボ-100~60(空気)、0~99(水)、0~120(熱媒体油)(凍結なきこと)-100(空気)7.584-43.120.7---
2,640
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
87969375ASL10-12P31エルボ-120~60(空気)、0~99(水)、0~120(熱媒体油)(凍結なきこと)-100(空気)8.1111-44.623.3---
2,805
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
87969384ASL10-6P21.7エルボ-60~60(空気)、0~99(水)、0~120(熱媒体油)(凍結なきこと)-100(空気)460-40.517---
2,310
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
87969393ASL10-8P23.9エルボ-80~60(空気)、0~99(水)、0~120(熱媒体油)(凍結なきこと)-100(空気)668-41.518.2---
2,475
1,998
2,198(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする