曜日別特売

金型温調継手 標準タイプ(プラグのみ)

金型温調継手 標準タイプ(プラグのみ) - PISCO(ピスコ)金型温調継手 標準タイプ(プラグのみ) - PISCO(ピスコ)金型温調継手 標準タイプ(プラグのみ) - PISCO(ピスコ)金型温調継手 標準タイプ(プラグのみ) - PISCO(ピスコ)金型温調継手 標準タイプ(プラグのみ) - PISCO(ピスコ)金型温調継手 標準タイプ(プラグのみ) - PISCO(ピスコ)金型温調継手 標準タイプ(プラグのみ) - PISCO(ピスコ)金型温調継手 標準タイプ(プラグのみ) - PISCO(ピスコ)

金属部品には黄銅を、シール材にはHNBRを使用。熱媒体油、水(清水)、空気を流体として使用可能。
継手部とネジ部が分離。ネジサイズに合わせ、あらかじめ金型を加工し、六角レンチを使いネジ部(ソケット)を埋め込み、継手部(プラグ)は後から差し込むだけで接続できます。 また、脱着は開放スリーブを押し継手部を取り外す事で金型に突起が残りません。
安全脱着で安全な、ストップ弁内蔵タイプ。継手部脱着時温水をこぼしません。

使用流体空気、水(清水)(条件有)、熱媒体油(条件有)最高使用圧力(MPa)0.9使用温度範囲(℃)0~60(空気)、0~99(水)、0~120(熱媒体油)(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100(空気)タイプ金型温調タイプ、標準タイプ金型温調継手(ストップ弁無し)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※水、熱媒体油仕様の際は、サージ圧力を最高使用圧力以下に抑えて使用してください。インサートリング使用推奨。
73件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法E(mm)
対辺H1(mm)
対辺H2(mm)
形状
接続ねじ種類
チューブ外径(Φmm)
チューブ内径(Φmm)
オリフィス径(Φmm)
シリーズ
質量(g)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(Φmm)
寸法L(mm)
寸法P(Φmm)
対辺H(mm)
種別
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
87969463AKC08-01F01-145ストレートRcXR--5.38シリーズ(標準タイプのみ)36-40.9--36.9--プラグとソケット
1,177
949
1,044(税込)
12日以内出荷
返品不可
87969472AKC08-01F02-146ストレートRcXR--6.18シリーズ(標準タイプのみ)39-42.4--36.4--プラグとソケット
1,199
959
1,055(税込)
4日以内出荷
返品不可
87969481AKC08-01FP---ストレートRc--6.18シリーズ(標準タイプのみ)26-31----14プラグ
869
699
769(税込)
9日以内出荷
返品不可
87969497AKC08-02F01-175ストレートRcXR--5.38シリーズ(標準タイプのみ)47-48.9--44.9--プラグとソケット
1,232
989
1,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
87969506AKC08-02F02-176ストレートRcXR--6.18シリーズ(標準タイプのみ)51-50.4--44.4--プラグとソケット
1,254
999
1,099(税込)
7日以内出荷
返品不可
87969515AKC08-02FP---ストレートRc--6.18シリーズ(標準タイプのみ)38-39----17プラグ
924
739
813(税込)
10日以内出荷
返品不可
87969524AKC08-601---ストレートR6-4.88シリーズ(標準タイプのみ)33843.517-39.5155プラグとソケット
1,177
949
1,044(税込)
4日以内出荷
返品不可
87969533AKC08-602---ストレートR6-4.88シリーズ(標準タイプのみ)36114517-38.9156プラグとソケット
1,199
959
1,055(税込)
10日以内出荷
返品不可
87969542AKC08-6P---ストレート-6-4.88シリーズ(標準タイプのみ)23-33.617--15-プラグ
869
699
769(税込)
7日以内出荷
返品不可
87969551AKC08-8P---ストレート-8-6.18シリーズ(標準タイプのみ)22-34.418.2--15-プラグ
924
739
813(税込)
当日出荷
87969567AKC08-ID06B01---ストレートR-6.34.58シリーズ(標準タイプのみ)38855.9-851.9155プラグとソケット
1,177
949
1,044(税込)
4日以内出荷
返品不可
87969576AKC08-ID06B02---ストレートR-6.34.58シリーズ(標準タイプのみ)411157.4-851.4156プラグとソケット
1,199
959
1,055(税込)
4日以内出荷
返品不可
87969585AKC08-ID06BP---ストレート--6.34.58シリーズ(標準タイプのみ)28-46-8-15-プラグ
869
699
769(税込)
4日以内出荷
返品不可
87969594AKC08-ID09B01---ストレートR-9.55.38シリーズ(標準タイプのみ)42855.9-1251.9155プラグとソケット
1,232
989
1,088(税込)
8日以内出荷
返品不可
87969603AKC08-ID09B02---ストレートR-9.568シリーズ(標準タイプのみ)461157.4-1251.4156プラグとソケット
1,254
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
87969612AKC08-ID09BP---ストレート--9.568シリーズ(標準タイプのみ)33-46-12-15-プラグ
924
739
813(税込)
4日以内出荷
返品不可
87969621AKC10-01F01-175ストレートRcXR--5.310シリーズ54-42.3--38.3--プラグとソケット
1,298
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
87969637AKC10-01F02-178ストレートRcXR--8.110シリーズ54-44.3--38.3--プラグとソケット
1,320
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
返品不可
87969646AKC10-01F03-178ストレートRcXR--8.110シリーズ61-44.3--38--プラグとソケット
1,342
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
返品不可
87969655AKC10-01F04-178ストレートRcXR--8.110シリーズ83-47.3--39.1--プラグとソケット
1,397
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
87969664AKC10-01FP---ストレートRc--8.110シリーズ38-32----17プラグ
935
749
824(税込)
4日以内出荷
返品不可
87969673AKC10-02F01-175ストレートRcXR--5.310シリーズ60-49.3--45.3--プラグとソケット
1,353
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
返品不可
87969682AKC10-02F02-178ストレートRcXR--8.110シリーズ60-51.3--45.3--プラグとソケット
1,375
1,198
1,318(税込)
6日以内出荷
返品不可
87969691AKC10-02F03-178ストレートRcXR--8.110シリーズ67-51.3--45--プラグとソケット
1,397
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
87969707AKC10-02F04-178ストレートRcXR--8.110シリーズ88-54.3--46.1--プラグとソケット
1,452
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
87969716AKC10-02FP---ストレートRc--8.110シリーズ45-39----17プラグ
990
799
879(税込)
4日以内出荷
返品不可
87969725AKC10-03F01-215ストレートRcXR--5.310シリーズ76-55.3--51.3--プラグとソケット
1,573
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
87969734AKC10-03F02-218ストレートRcXR--8.110シリーズ76-57.3--51.3--プラグとソケット
1,595
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
87969743AKC10-03F03-218ストレートRcXR--8.110シリーズ83-57.3--51--プラグとソケット
1,617
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
87969752AKC10-03F04-218ストレートRcXR--8.110シリーズ105-60.3--52.1--プラグとソケット
1,672
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
87969761AKC10-03FP---ストレートRc--8.110シリーズ60-45----21プラグ
1,210
969
1,066(税込)
4日以内出荷
返品不可
87969777AKC10-1001---ストレートR10-5.310シリーズ53851.520.7-47.5185プラグとソケット
1,353
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
返品不可
87969786AKC10-1003---ストレートR10-8.110シリーズ601253.520.7-47.2188プラグとソケット
1,397
1,198
1,318(税込)
10日以内出荷
返品不可
87969795AKC10-1004---ストレートR10-8.110シリーズ831556.520.7-48.3228プラグとソケット
1,452
1,198
1,318(税込)
8日以内出荷
返品不可
87969804AKC10-10P---ストレート-10-8.110シリーズ38-41.220.7--18-プラグ
990
799
879(税込)
当日出荷
87969813AKC10-1201---ストレートR12-5.310シリーズ75860.623.3-56.6185プラグとソケット
1,628
1,398
1,538(税込)
7日以内出荷
返品不可
87969822AKC10-1202---ストレートR12-8.110シリーズ741162.623.3-56.6188プラグとソケット
1,650
1,398
1,538(税込)
11日以内出荷
返品不可
87969831AKC10-1203---ストレートR12-8.110シリーズ811262.623.3-56.3188プラグとソケット
1,672
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
87969847AKC10-1204---ストレートR12-8.110シリーズ1001565.623.3-57.4228プラグとソケット
1,727
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
87969856AKC10-12P---ストレート-12-8.110シリーズ56-50.323.3--21-プラグ
1,265
999
1,099(税込)
8日以内出荷
返品不可
87969865AKC10-801---ストレートR8-5.310シリーズ5284918.2-45185プラグとソケット
1,298
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
87969874AKC10-802---ストレートR8-710シリーズ53115118.2-45188プラグとソケット
1,320
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
返品不可
87969883AKC10-803---ストレートR8-710シリーズ59125118.2-44.7188プラグとソケット
1,342
1,098
1,208(税込)
10日以内出荷
返品不可
87969892AKC10-804---ストレートR8-710シリーズ81155418.2-45.8228プラグとソケット
1,397
1,198
1,318(税込)
13日以内出荷
返品不可
87969901AKC10-8P---ストレート-8-710シリーズ37-38.718.2--18-プラグ
935
749
824(税込)
7日以内出荷
返品不可
87969917AKC10-ID06B01---ストレートR-6.34.510シリーズ61861.3-857.3185プラグとソケット
1,298
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
87969926AKC10-ID06B02---ストレートR-6.34.510シリーズ621163.3-857.3188プラグとソケット
1,320
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
返品不可
87969935AKC10-ID06B03---ストレートR-6.34.510シリーズ681263.3-857188プラグとソケット
1,342
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
返品不可
87969944AKC10-ID06B04---ストレートR-6.34.510シリーズ841566.3-858.1228プラグとソケット
1,397
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
87969953AKC10-ID06BP---ストレート--6.34.510シリーズ46-51-8-18-プラグ
935
749
824(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする