PISCO(ピスコ)
固定絞リ継手 ストレート
ニードル弁に比べ、ローコスト。しかも、コンパクト形状で小さなスペースにも取付け可能。
形状
ストレート
使用流体
空気
接続ねじ種類
R
最高使用圧力(MPa)
1
使用温度範囲(℃)
0~60(凍結なきこと)
使用真空圧力(kPa)
-100
接続ねじ
1/8
内容量
1袋(10個)
全54種類を絞り込む
チューブ外径(Φmm)
4
6
8
オリフィス径(Φmm)
選択してください
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
2
寸法B(mm)
21
22.6
27.9
対辺H(mm)
10
12
14
54種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
チューブ外径(Φmm)
オリフィス径(Φmm)
有効断面積(mm
2
)
質量(g)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法L(mm)
対辺H(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
87970732
PC4-01-0.3
4
0.3
0.05
8.3
21
14.9
17
10
¥
2,750
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87970741
PC4-01-0.4
4
0.4
0.1
8.3
21
14.9
17
10
¥
2,750
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87970757
PC4-01-0.5
4
0.5
0.15
8.3
21
14.9
17
10
¥
2,750
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
87970766
PC4-01-0.6
4
0.6
0.2
8.3
21
14.9
17
10
¥
2,750
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87970775
PC4-01-0.7
4
0.7
0.25
8.3
21
14.9
17
10
¥
2,750
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
5日以内出荷
返品不可
87970784
PC4-01-0.8
4
0.8
0.35
8.3
21
14.9
17
10
¥
2,750
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87970793
PC4-01-0.9
4
0.9
0.4
8.3
21
14.9
17
10
¥
2,750
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87970802
PC4-01-1.0
4
1
0.5
8.3
21
14.9
17
10
¥
2,750
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
6日以内出荷
返品不可
87970811
PC4-01-1.1
4
1.1
0.7
8.3
21
14.9
17
10
¥
2,750
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87970827
PC4-01-1.2
4
1.2
0.85
8.3
21
14.9
17
10
¥
2,750
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87970836
PC4-01-1.3
4
1.3
1
8.3
21
14.9
17
10
¥
2,750
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87970845
PC4-01-1.4
4
1.4
1.15
8.3
21
14.9
17
10
¥
2,750
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87970854
PC4-01-1.5
4
1.5
1.45
8.3
21
14.9
17
10
¥
2,750
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87970863
PC4-01-1.6
4
1.6
1.65
8.3
21
14.9
17
10
¥
2,750
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87970872
PC4-01-1.7
4
1.7
1.85
8.3
21
14.9
17
10
¥
2,750
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87970881
PC4-01-1.8
4
1.8
2.1
8.3
21
14.9
17
10
¥
2,750
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87970897
PC4-01-1.9
4
1.9
2.3
8.3
21
14.9
17
10
¥
2,750
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87970906
PC4-01-2.0
4
2
2.5
8.3
21
14.9
17
10
¥
2,750
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
8日以内出荷
返品不可
87970915
PC6-01-0.3
6
0.3
0.05
9.5
22.6
17
18.6
12
¥
2,860
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
87970924
PC6-01-0.4
6
0.4
0.1
9.5
22.6
17
18.6
12
¥
2,860
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
87970933
PC6-01-0.5
6
0.5
0.15
9.5
22.6
17
18.6
12
¥
2,860
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
87970942
PC6-01-0.6
6
0.6
0.2
9.5
22.6
17
18.6
12
¥
2,860
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
87970951
PC6-01-0.7
6
0.7
0.25
9.5
22.6
17
18.6
12
¥
2,860
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
87970967
PC6-01-0.8
6
0.8
0.35
9.5
22.6
17
18.6
12
¥
2,860
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
87970976
PC6-01-0.9
6
0.9
0.4
9.5
22.6
17
18.6
12
¥
2,860
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
7日以内出荷
返品不可
87970985
PC6-01-1.0
6
1
0.5
9.5
22.6
17
18.6
12
¥
2,860
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
87970994
PC6-01-1.1
6
1.1
0.7
9.5
22.6
17
18.6
12
¥
2,860
¥
2,190
¥
2,409
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87971003
PC6-01-1.2
6
1.2
0.85
9.5
22.6
17
18.6
12
¥
2,860
¥
2,190
¥
2,409
(税込)
当日出荷
87971012
PC6-01-1.3
6
1.3
1
9.5
22.6
17
18.6
12
¥
2,860
¥
2,190
¥
2,409
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87971021
PC6-01-1.4
6
1.4
1.15
9.5
22.6
17
18.6
12
¥
2,860
¥
2,190
¥
2,409
(税込)
7日以内出荷
返品不可
87971037
PC6-01-1.5
6
1.5
1.45
9.5
22.6
17
18.6
12
¥
2,860
¥
2,190
¥
2,409
(税込)
当日出荷
87971046
PC6-01-1.6
6
1.6
1.65
9.5
22.6
17
18.6
12
¥
2,860
¥
2,190
¥
2,409
(税込)
7日以内出荷
返品不可
87971055
PC6-01-1.7
6
1.7
1.85
9.5
22.6
17
18.6
12
¥
2,860
¥
2,190
¥
2,409
(税込)
7日以内出荷
返品不可
87971064
PC6-01-1.8
6
1.8
2.1
9.5
22.6
17
18.6
12
¥
2,860
¥
2,190
¥
2,409
(税込)
6日以内出荷
返品不可
87971073
PC6-01-1.9
6
1.9
2.3
9.5
22.6
17
18.6
12
¥
2,860
¥
2,190
¥
2,409
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87971082
PC6-01-2.0
6
2
2.5
9.5
22.6
17
18.6
12
¥
2,860
¥
2,190
¥
2,409
(税込)
当日出荷
87971091
PC8-01-0.3
8
0.3
0.05
17
27.9
18.2
23.9
14
¥
3,410
¥
2,790
¥
3,069
(税込)
7日以内出荷
返品不可
87971107
PC8-01-0.4
8
0.4
0.1
17
27.9
18.2
23.9
14
¥
3,410
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
87971116
PC8-01-0.5
8
0.5
0.15
17
27.9
18.2
23.9
14
¥
3,410
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87971125
PC8-01-0.6
8
0.6
0.2
17
27.9
18.2
23.9
14
¥
3,410
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
87971134
PC8-01-0.7
8
0.7
0.25
17
27.9
18.2
23.9
14
¥
3,410
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87971143
PC8-01-0.8
8
0.8
0.35
17
27.9
18.2
23.9
14
¥
3,410
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
7日以内出荷
返品不可
87971152
PC8-01-0.9
8
0.9
0.4
17
27.9
18.2
23.9
14
¥
3,410
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
6日以内出荷
返品不可
87971161
PC8-01-1.0
8
1
0.5
17
27.9
18.2
23.9
14
¥
3,410
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
87971177
PC8-01-1.1
8
1.1
0.7
17
27.9
18.2
23.9
14
¥
3,410
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87971186
PC8-01-1.2
8
1.2
0.85
17
27.9
18.2
23.9
14
¥
3,410
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87971195
PC8-01-1.3
8
1.3
1
17
27.9
18.2
23.9
14
¥
3,410
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87971204
PC8-01-1.4
8
1.4
1.15
17
27.9
18.2
23.9
14
¥
3,410
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
6日以内出荷
返品不可
87971213
PC8-01-1.5
8
1.5
1.45
17
27.9
18.2
23.9
14
¥
3,410
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
8日以内出荷
返品不可
87971222
PC8-01-1.6
8
1.6
1.65
17
27.9
18.2
23.9
14
¥
3,410
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ