真空パッド 吸着痕防止タイプ 直付型 スプリング式

真空パッド 吸着痕防止タイプ 直付型 スプリング式 - PISCO(ピスコ)

液晶ガラス、塗装工程・半導体製造設備の搬送に最適。
フレキシブルを設けたホルダと樹脂材質でワークを吸着。
真空破壊時のワークの離脱性も向上。
樹脂パッドは、スパナと六角レンチを用いて本体を外すこと無く簡単に交換可能。
構造がシンプルなうえ、小型。

使用温度範囲(℃)0~60使用流体空気使用真空圧力(kPa)0~-100内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
パッド径(Φmm)
パッド形状
材質(パッド)
ホルダー
取出方向
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
87975501VPF10QK10吸着痕防止タイプPEEK直付型 スプリング式
8,910
6,598
7,258(税込)
4日以内出荷
返品不可
87975517VPF10QKE10吸着痕防止タイプ導電性PEEK直付型 スプリング式
10,010
7,698
8,468(税込)
4日以内出荷
返品不可
87975526VPF10QM10吸着痕防止タイプPOM直付型 スプリング式
8,580
6,598
7,258(税込)
4日以内出荷
返品不可
87975535VPF20QK20吸着痕防止タイプPEEK直付型 スプリング式
10,670
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
87975544VPF20QKE20吸着痕防止タイプ導電性PEEK直付型 スプリング式
12,320
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
87975553VPF20QM20吸着痕防止タイプPOM直付型 スプリング式
9,790
7,498
8,248(税込)
4日以内出荷
返品不可
87975562VPF30QK30吸着痕防止タイプPEEK直付型 スプリング式
12,320
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
87975571VPF30QKE30吸着痕防止タイプ導電性PEEK直付型 スプリング式
14,520
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
87975587VPF30QM30吸着痕防止タイプPOM直付型 スプリング式
10,890
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

吸着痕防止パッド特長説明
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする