真空パッド 吸着痕防止タイプ 固定式 取出口 横

真空パッド 吸着痕防止タイプ 固定式 取出口 横 - PISCO(ピスコ)

液晶ガラス、塗装工程・半導体製造設備の搬送に最適。
フレキシブルを設けたホルダと樹脂材質でワークを吸着。
真空破壊時のワークの離脱性も向上。
樹脂パッドは、スパナと六角レンチを用いて本体を外すこと無く簡単に交換可能。
構造がシンプルなうえ、小型。

使用温度範囲(℃)0~60外径×内径(Φmm)6×4使用流体空気パッド寸法(mm)Φ10~Φ30使用真空圧力(kPa)0~-100内容量1個
全40種類を絞り込む
パッド径(Φmm)
材質(パッド)
40種類すべて表示中
注文コード
品番
パッド径(Φmm)
パッド形状
材質(パッド)
ホルダー
取出方向
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46296286VPB10QK-6J10吸着痕防止タイプPEEK固定式
7,029
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
返品不可
46296295VPB10QK-6J-S310吸着痕防止タイプPEEK固定式
9,900
6,698
7,368(税込)
4日以内出荷
返品不可
46296304VPB10QKE-6J10吸着痕防止タイプ導電性PEEK固定式
8,129
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
46296313VPB10QKE-6J-S310吸着痕防止タイプ導電性PEEK固定式
11,000
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
46296329VPB10QM-6J10吸着痕防止タイプPOM固定式
6,699
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
返品不可
46296338VPB10QM-6J-S310吸着痕防止タイプPOM固定式
9,570
6,188
6,807(税込)
4日以内出荷
返品不可
46297573VPB20QK-6J20吸着痕防止タイプPEEK固定式
8,679
5,698
6,268(税込)
4日以内出荷
返品不可
46297589VPB20QK-6J-S320吸着痕防止タイプPEEK固定式
11,825
7,898
8,688(税込)
4日以内出荷
返品不可
46297598VPB20QKE-6J20吸着痕防止タイプ導電性PEEK固定式
10,329
6,798
7,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
46297607VPB20QKE-6J-ECV20吸着痕防止タイプ導電性PEEK固定式
11,979
7,898
8,688(税込)
4日以内出荷
返品不可
46297616VPB20QKE-6J-S320吸着痕防止タイプ導電性PEEK固定式
13,475
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
46297625VPB20QM-6B20吸着痕防止タイプPOM固定式
7,557
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
46297634VPB20QM-6J20吸着痕防止タイプPOM固定式
7,799
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
46297643VPB20QM-6J-S320吸着痕防止タイプPOM固定式
10,945
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
46298569VPB30QK-6J30吸着痕防止タイプPEEK固定式
10,329
6,798
7,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
46298578VPB30QK-6J-S330吸着痕防止タイプPEEK固定式
13,475
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
46298587VPB30QKE-6J30吸着痕防止タイプ導電性PEEK固定式
12,529
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
46298596VPB30QKE-6J-S330吸着痕防止タイプ導電性PEEK固定式
15,675
9,990
10,989(税込)
4日以内出荷
返品不可
46298605VPB30QM-6J30吸着痕防止タイプPOM固定式
8,899
5,690
6,259(税込)
4日以内出荷
返品不可
46298614VPB30QM-6J-S330吸着痕防止タイプPOM固定式
12,045
7,890
8,679(税込)
4日以内出荷
返品不可
87976016VPB10QK6J-吸着痕防止タイプPEEK固定式 真空取出口 横-
5,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
87976025VPB10QK6J-S3-吸着痕防止タイプPEEK固定式 真空取出口 横-
7,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
87976034VPB10QKE6J-吸着痕防止タイプ導電性PEEK固定式 真空取出口 横-
6,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
87976043VPB10QKE6J-S3-吸着痕防止タイプ導電性PEEK固定式 真空取出口 横-
8,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
87976052VPB10QM6J-吸着痕防止タイプPOM固定式 真空取出口 横-
5,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
87976061VPB10QM6J-S3-吸着痕防止タイプPOM固定式 真空取出口 横-
7,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
87976077VPB20QK6J-吸着痕防止タイプPEEK固定式 真空取出口 横-
7,350
取扱い終了
返品不可
代替品有
87976086VPB20QK6J-S3-吸着痕防止タイプPEEK固定式 真空取出口 横-
9,450
取扱い終了
返品不可
代替品有
87976095VPB20QKE6J-吸着痕防止タイプ導電性PEEK固定式 真空取出口 横-
8,850
取扱い終了
返品不可
代替品有
87976104VPB20QKE6J-ECV-吸着痕防止タイプ導電性PEEK固定式 真空取出口 横-
10,350
取扱い終了
返品不可
代替品有
87976113VPB20QKE6J-S3-吸着痕防止タイプ導電性PEEK固定式 真空取出口 横-
10,950
取扱い終了
返品不可
代替品有
87976122VPB20QM6B-吸着痕防止タイプPOM固定式 真空取出口 横-
6,450
取扱い終了
返品不可
代替品有
87976131VPB20QM6J-吸着痕防止タイプPOM固定式 真空取出口 横-
6,550
取扱い終了
返品不可
代替品有
87976147VPB20QM6J-S3-吸着痕防止タイプPOM固定式 真空取出口 横-
8,650
取扱い終了
返品不可
代替品有
87976156VPB30QK6J-吸着痕防止タイプPEEK固定式 真空取出口 横-
8,850
取扱い終了
返品不可
代替品有
87976165VPB30QK6J-S3-吸着痕防止タイプPEEK固定式 真空取出口 横-
10,950
取扱い終了
返品不可
代替品有
87976174VPB30QKE6J-吸着痕防止タイプ導電性PEEK固定式 真空取出口 横-
10,850
取扱い終了
返品不可
代替品有
87976183VPB30QKE6J-S3-吸着痕防止タイプ導電性PEEK固定式 真空取出口 横-
12,950
取扱い終了
返品不可
代替品有
87976192VPB30QM6J-吸着痕防止タイプPOM固定式 真空取出口 横-
7,550
取扱い終了
返品不可
代替品有
87976201VPB30QM6J-S3-吸着痕防止タイプPOM固定式 真空取出口 横-
9,650
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

吸着痕防止パッド特長説明
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
87976016VPB10QK6J46296286VPB10QK-6J画像準備中真空パッド 吸着痕防止タイプ 固定式 取出口 横PISCO(ピスコ)1個
4,598
税込5,058
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
87976025VPB10QK6J-S346296295VPB10QK-6J-S3画像準備中真空パッド 吸着痕防止タイプ 固定式 取出口 横PISCO(ピスコ)1個
6,698
税込7,368
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
87976034VPB10QKE6J46296304VPB10QKE-6J画像準備中真空パッド 吸着痕防止タイプ 固定式 取出口 横PISCO(ピスコ)1個
4,998
税込5,498
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
87976043VPB10QKE6J-S346296313VPB10QKE-6J-S3画像準備中真空パッド 吸着痕防止タイプ 固定式 取出口 横PISCO(ピスコ)1個
6,998
税込7,698
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
87976052VPB10QM6J46296329VPB10QM-6J画像準備中真空パッド 吸着痕防止タイプ 固定式 取出口 横PISCO(ピスコ)1個
4,598
税込5,058
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
87976061VPB10QM6J-S346296338VPB10QM-6J-S3画像準備中真空パッド 吸着痕防止タイプ 固定式 取出口 横PISCO(ピスコ)1個
6,188
税込6,807
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
87976077VPB20QK6J46297573VPB20QK-6J画像準備中真空パッド 吸着痕防止タイプ 固定式 取出口 横PISCO(ピスコ)1個
5,698
税込6,268
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
87976086VPB20QK6J-S346297589VPB20QK-6J-S3画像準備中真空パッド 吸着痕防止タイプ 固定式 取出口 横PISCO(ピスコ)1個
7,898
税込8,688
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
87976095VPB20QKE6J46297598VPB20QKE-6J画像準備中真空パッド 吸着痕防止タイプ 固定式 取出口 横PISCO(ピスコ)1個
6,798
税込7,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
87976104VPB20QKE6J-ECV46297607VPB20QKE-6J-ECV画像準備中真空パッド 吸着痕防止タイプ 固定式 取出口 横PISCO(ピスコ)1個
7,898
税込8,688
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
87976113VPB20QKE6J-S346297616VPB20QKE-6J-S3画像準備中真空パッド 吸着痕防止タイプ 固定式 取出口 横PISCO(ピスコ)1個
7,998
税込8,798
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
87976122VPB20QM6B46297625VPB20QM-6B画像準備中真空パッド 吸着痕防止タイプ 固定式 取出口 横PISCO(ピスコ)1個
4,998
税込5,498
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
87976131VPB20QM6J46297634VPB20QM-6J画像準備中真空パッド 吸着痕防止タイプ 固定式 取出口 横PISCO(ピスコ)1個
4,998
税込5,498
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
87976147VPB20QM6J-S346297643VPB20QM-6J-S3画像準備中真空パッド 吸着痕防止タイプ 固定式 取出口 横PISCO(ピスコ)1個
6,998
税込7,698
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
87976156VPB30QK6J46298569VPB30QK-6J画像準備中真空パッド 吸着痕防止タイプ 固定式 取出口 横PISCO(ピスコ)1個
6,798
税込7,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
87976165VPB30QK6J-S346298578VPB30QK-6J-S3画像準備中真空パッド 吸着痕防止タイプ 固定式 取出口 横PISCO(ピスコ)1個
7,998
税込8,798
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
87976174VPB30QKE6J46298587VPB30QKE-6J画像準備中真空パッド 吸着痕防止タイプ 固定式 取出口 横PISCO(ピスコ)1個
7,998
税込8,798
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
87976183VPB30QKE6J-S346298596VPB30QKE-6J-S3画像準備中真空パッド 吸着痕防止タイプ 固定式 取出口 横PISCO(ピスコ)1個
9,990
税込10,989
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
87976192VPB30QM6J46298605VPB30QM-6J画像準備中真空パッド 吸着痕防止タイプ 固定式 取出口 横PISCO(ピスコ)1個
5,690
税込6,259
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
87976201VPB30QM6J-S346298614VPB30QM-6J-S3画像準備中真空パッド 吸着痕防止タイプ 固定式 取出口 横PISCO(ピスコ)1個
7,890
税込8,679
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする