真空パッド ソフトタイプ 直付型 スプリング式

真空パッド ソフトタイプ 直付型 スプリング式 - PISCO(ピスコ)

成型品の取出しや傷つきやすいワークの搬送に最適。
パッドホルダにこの度、真空取出口を両側に設けたタイプを用意。
1つの真空源を元に真空パッドを複数連結して成型品の吸着・搬送に利用する場合に最適。

材質(金属フード)/処理標準仕様内容量1個
32件中 132各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
パッド径(Φmm)
パッド形状
材質(パッド)
ホルダー
取出方向
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88003711VPF10LFS10ソフトタイプフロロシリコーンゴム直付型 スプリング式
4,268
3,790
4,169(税込)
4日以内出荷
返品不可
88003727VPF10LN10ソフトタイプニトリゴム直付型 スプリング式
3,245
2,990
3,289(税込)
4日以内出荷
返品不可
88003736VPF10LS10ソフトタイプシリコーンゴム直付型 スプリング式
3,410
2,990
3,289(税込)
4日以内出荷
返品不可
88003745VPF10LSE10ソフトタイプ静電気拡散性ゴム(表面抵抗率:104(mm)~106Ω/sq)直付型 スプリング式
3,410
2,990
3,289(税込)
4日以内出荷
返品不可
88003754VPF15LFS15ソフトタイプフロロシリコーンゴム直付型 スプリング式
4,510
3,890
4,279(税込)
4日以内出荷
返品不可
88003763VPF15LN15ソフトタイプニトリゴム直付型 スプリング式
3,300
2,990
3,289(税込)
4日以内出荷
返品不可
88003772VPF15LS15ソフトタイプシリコーンゴム直付型 スプリング式
3,465
2,990
3,289(税込)
4日以内出荷
返品不可
88003781VPF15LSE15ソフトタイプ静電気拡散性ゴム(表面抵抗率:104(mm)~106Ω/sq)直付型 スプリング式
3,465
2,990
3,289(税込)
4日以内出荷
返品不可
88003797VPF20LFS20ソフトタイプフロロシリコーンゴム直付型 スプリング式
4,620
3,990
4,389(税込)
4日以内出荷
返品不可
88003806VPF20LN20ソフトタイプニトリゴム直付型 スプリング式
3,410
2,990
3,289(税込)
4日以内出荷
返品不可
88003815VPF20LS20ソフトタイプシリコーンゴム直付型 スプリング式
3,575
3,190
3,509(税込)
4日以内出荷
返品不可
88003824VPF20LSE20ソフトタイプ静電気拡散性ゴム(表面抵抗率:104(mm)~106Ω/sq)直付型 スプリング式
3,740
3,290
3,619(税込)
4日以内出荷
返品不可
88003833VPF30LFS30ソフトタイプフロロシリコーンゴム直付型 スプリング式
4,730
3,990
4,389(税込)
4日以内出荷
返品不可
88003842VPF30LN30ソフトタイプニトリゴム直付型 スプリング式
3,465
3,190
3,509(税込)
4日以内出荷
返品不可
88003851VPF30LS30ソフトタイプシリコーンゴム直付型 スプリング式
3,630
3,290
3,619(税込)
5日以内出荷
返品不可
88003867VPF30LSE30ソフトタイプ静電気拡散性ゴム(表面抵抗率:104(mm)~106Ω/sq)直付型 スプリング式
3,850
3,290
3,619(税込)
4日以内出荷
返品不可
88003876VPF40LFS40ソフトタイプフロロシリコーンゴム直付型 スプリング式
4,950
4,390
4,829(税込)
4日以内出荷
返品不可
88003885VPF40LN40ソフトタイプニトリゴム直付型 スプリング式
3,520
3,500
3,850(税込)
4日以内出荷
返品不可
88003894VPF40LS40ソフトタイプシリコーンゴム直付型 スプリング式
3,795
3,790
4,169(税込)
4日以内出荷
返品不可
88003903VPF40LSE40ソフトタイプ静電気拡散性ゴム(表面抵抗率:104(mm)~106Ω/sq)直付型 スプリング式
4,290
3,990
4,389(税込)
4日以内出荷
返品不可
88003912VPF4LFS4ソフトタイプフロロシリコーンゴム直付型 スプリング式
4,180
3,290
3,619(税込)
4日以内出荷
返品不可
88003921VPF4LN4ソフトタイプニトリゴム直付型 スプリング式
3,245
2,790
3,069(税込)
4日以内出荷
返品不可
88003937VPF4LS4ソフトタイプシリコーンゴム直付型 スプリング式
3,410
2,890
3,179(税込)
4日以内出荷
返品不可
88003946VPF4LSE4ソフトタイプ静電気拡散性ゴム(表面抵抗率:104(mm)~106Ω/sq)直付型 スプリング式
3,410
2,890
3,179(税込)
4日以内出荷
返品不可
88003955VPF6LFS6ソフトタイプフロロシリコーンゴム直付型 スプリング式
4,180
3,180
3,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
88003964VPF6LN6ソフトタイプニトリゴム直付型 スプリング式
3,245
2,490
2,739(税込)
4日以内出荷
返品不可
88003973VPF6LS6ソフトタイプシリコーンゴム直付型 スプリング式
3,410
2,690
2,959(税込)
4日以内出荷
返品不可
88003982VPF6LSE6ソフトタイプ静電気拡散性ゴム(表面抵抗率:104(mm)~106Ω/sq)直付型 スプリング式
3,410
2,690
2,959(税込)
4日以内出荷
返品不可
88003991VPF8LFS8ソフトタイプフロロシリコーンゴム直付型 スプリング式
4,268
3,290
3,619(税込)
4日以内出荷
返品不可
88004007VPF8LN8ソフトタイプニトリゴム直付型 スプリング式
3,245
2,490
2,739(税込)
4日以内出荷
返品不可
88004016VPF8LS8ソフトタイプシリコーンゴム直付型 スプリング式
3,410
2,690
2,959(税込)
4日以内出荷
返品不可
88004025VPF8LSE8ソフトタイプ静電気拡散性ゴム(表面抵抗率:104(mm)~106Ω/sq)直付型 スプリング式
3,410
2,690
2,959(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

真空パッド パッド形状 (音声入り)
真空パッドの選定手順 (音声あり)
真空パッド ゴム材質 (音声入り)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする