PISCO(ピスコ)
真空発生器 エルボ集中排気
ワークを搬送するための必需品。圧縮空気を真空に変化させ、真空パッドと組合わせることでワーク(物)の搬送に利用可能。
形状
電磁弁直付形エルボ
使用圧力範囲(MPa)
0.15~0.7MPa
使用温度範囲
0~60℃
使用流体
空気
付加機能
集中排気仕様
内容量
1個
バスケットに入れる
74
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
吸込流量(L/min)
性能
真空度(kPa)
材質(金属フード)/処理
標準供給圧力(MPa)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88059456
VHE07-601J
10~10.5
低供給圧力高真空度形(定格供給圧力:0.35Mpa)
-90~92
標準仕様
0.35
¥
2,860
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
7日以内出荷
返品不可
88059465
VHE07-601J-S3
10~10.5
低供給圧力高真空度形(定格供給圧力:0.35Mpa)
-90~92
銅系金属不使用仕様
0.35
¥
5,148
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
4日以内出荷
返品不可
88059474
VHE10-601J
21
低供給圧力高真空度形(定格供給圧力:0.35Mpa)
-92
標準仕様
0.35
¥
2,860
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
88059483
VHE10-601J-S3
21
低供給圧力高真空度形(定格供給圧力:0.35Mpa)
-92
銅系金属不使用仕様
0.35
¥
5,148
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
4日以内出荷
返品不可
88059492
VHE10-801J
21
低供給圧力高真空度形(定格供給圧力:0.35Mpa)
-92
標準仕様
0.35
¥
2,860
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
88059501
VHE10-801J-S3
21
低供給圧力高真空度形(定格供給圧力:0.35Mpa)
-92
銅系金属不使用仕様
0.35
¥
5,148
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
4日以内出荷
返品不可
88059517
VHE12-601J
27
低供給圧力高真空度形(定格供給圧力:0.35Mpa)
-92
標準仕様
0.35
¥
2,860
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
10日以内出荷
返品不可
88059526
VHE12-601J-S3
27
低供給圧力高真空度形(定格供給圧力:0.35Mpa)
-92
銅系金属不使用仕様
0.35
¥
5,148
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
4日以内出荷
返品不可
88059535
VHE12-801J
27
低供給圧力高真空度形(定格供給圧力:0.35Mpa)
-92
標準仕様
0.35
¥
2,860
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
7日以内出荷
返品不可
88059544
VHE12-801J-S3
27
低供給圧力高真空度形(定格供給圧力:0.35Mpa)
-92
銅系金属不使用仕様
0.35
¥
5,148
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
4日以内出荷
返品不可
88059553
VHE15-1002J
42
低供給圧力高真空度形(定格供給圧力:0.35Mpa)
-92
標準仕様
0.35
¥
4,620
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
88059562
VHE15-1002J-S3
42
低供給圧力高真空度形(定格供給圧力:0.35Mpa)
-92
銅系金属不使用仕様
0.35
¥
8,316
¥
5,388
¥
5,927
(税込)
4日以内出荷
返品不可
88059571
VHE15-802J
42
低供給圧力高真空度形(定格供給圧力:0.35Mpa)
-92
標準仕様
0.35
¥
4,620
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
88059587
VHE15-802J-S3
42
低供給圧力高真空度形(定格供給圧力:0.35Mpa)
-92
銅系金属不使用仕様
0.35
¥
8,316
¥
5,388
¥
5,927
(税込)
4日以内出荷
返品不可
88059596
VHE20-1002J
82
低供給圧力高真空度形(定格供給圧力:0.35Mpa)
-92
標準仕様
0.35
¥
5,720
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
4日以内出荷
返品不可
88059605
VHE20-1002J-S3
82
低供給圧力高真空度形(定格供給圧力:0.35Mpa)
-92
銅系金属不使用仕様
0.35
¥
10,296
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
4日以内出荷
返品不可
88059614
VHE20-1003J
82
低供給圧力高真空度形(定格供給圧力:0.35Mpa)
-92
標準仕様
0.35
¥
5,720
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
4日以内出荷
返品不可
88059623
VHE20-1003J-S3
82
低供給圧力高真空度形(定格供給圧力:0.35Mpa)
-92
銅系金属不使用仕様
0.35
¥
10,296
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
4日以内出荷
返品不可
88059632
VHE20-1202J
82
低供給圧力高真空度形(定格供給圧力:0.35Mpa)
-92
標準仕様
0.35
¥
5,720
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
4日以内出荷
返品不可
88059641
VHE20-1202J-S3
82
低供給圧力高真空度形(定格供給圧力:0.35Mpa)
-92
銅系金属不使用仕様
0.35
¥
10,296
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
4日以内出荷
返品不可
88059657
VHE20-1203J
82
低供給圧力高真空度形(定格供給圧力:0.35Mpa)
-92
標準仕様
0.35
¥
5,720
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
4日以内出荷
返品不可
88059666
VHE20-1203J-S3
82
低供給圧力高真空度形(定格供給圧力:0.35Mpa)
-92
銅系金属不使用仕様
0.35
¥
10,296
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
4日以内出荷
返品不可
88059675
VHH05-4M5J
7
高真空度形(定格供給圧力:0.5MPa)
-90
標準仕様
0.5
¥
1,760
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
返品不可
88059684
VHH05-4M5J-S3
7
高真空度形(定格供給圧力:0.5MPa)
-90
銅系金属不使用仕様
0.5
¥
3,168
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
88059693
VHH05-601J
7
高真空度形(定格供給圧力:0.5MPa)
-90
標準仕様
0.5
¥
2,860
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
12日以内出荷
返品不可
88059702
VHH05-601J-S3
7
高真空度形(定格供給圧力:0.5MPa)
-90
銅系金属不使用仕様
0.5
¥
5,148
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
4日以内出荷
返品不可
88059711
VHH07-601J
12.5~13
高真空度形(定格供給圧力:0.5MPa)
-92~93
標準仕様
0.5
¥
2,860
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
88059727
VHH07-601J-S3
12.5~13
高真空度形(定格供給圧力:0.5MPa)
-92~93
銅系金属不使用仕様
0.5
¥
5,148
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
4日以内出荷
返品不可
88059736
VHH10-601J
28
高真空度形(定格供給圧力:0.5MPa)
-93
標準仕様
0.5
¥
2,860
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
88059745
VHH10-601J-S3
28
高真空度形(定格供給圧力:0.5MPa)
-93
銅系金属不使用仕様
0.5
¥
5,148
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
4日以内出荷
返品不可
88059754
VHH10-801J
28
高真空度形(定格供給圧力:0.5MPa)
-93
標準仕様
0.5
¥
2,860
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
7日以内出荷
返品不可
88059763
VHH10-801J-S3
28
高真空度形(定格供給圧力:0.5MPa)
-93
銅系金属不使用仕様
0.5
¥
5,148
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
4日以内出荷
返品不可
88059772
VHH12-601J
38
高真空度形(定格供給圧力:0.5MPa)
-93
標準仕様
0.5
¥
2,860
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
88059781
VHH12-601J-S3
38
高真空度形(定格供給圧力:0.5MPa)
-93
銅系金属不使用仕様
0.5
¥
5,148
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
4日以内出荷
返品不可
88059797
VHH12-801J
38
高真空度形(定格供給圧力:0.5MPa)
-93
標準仕様
0.5
¥
2,860
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
88059806
VHH12-801J-S3
38
高真空度形(定格供給圧力:0.5MPa)
-93
銅系金属不使用仕様
0.5
¥
5,148
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
4日以内出荷
返品不可
88059815
VHH15-1002J
63
高真空度形(定格供給圧力:0.5MPa)
-93
標準仕様
0.5
¥
4,620
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
9日以内出荷
返品不可
88059824
VHH15-1002J-S3
63
高真空度形(定格供給圧力:0.5MPa)
-93
銅系金属不使用仕様
0.5
¥
8,316
¥
5,388
¥
5,927
(税込)
4日以内出荷
返品不可
88059833
VHH15-802J
63
高真空度形(定格供給圧力:0.5MPa)
-93
標準仕様
0.5
¥
4,620
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
88059842
VHH15-802J-S3
63
高真空度形(定格供給圧力:0.5MPa)
-93
銅系金属不使用仕様
0.5
¥
8,316
¥
5,388
¥
5,927
(税込)
4日以内出荷
返品不可
88059851
VHH20-1002J
104
高真空度形(定格供給圧力:0.5MPa)
-93
標準仕様
0.5
¥
5,720
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
5日以内出荷
返品不可
88059867
VHH20-1002J-S3
104
高真空度形(定格供給圧力:0.5MPa)
-93
銅系金属不使用仕様
0.5
¥
10,296
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
4日以内出荷
返品不可
88059876
VHH20-1003J
104
高真空度形(定格供給圧力:0.5MPa)
-93
標準仕様
0.5
¥
5,720
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
4日以内出荷
返品不可
88059885
VHH20-1003J-S3
104
高真空度形(定格供給圧力:0.5MPa)
-93
銅系金属不使用仕様
0.5
¥
10,296
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
4日以内出荷
返品不可
88059894
VHH20-1202J
104
高真空度形(定格供給圧力:0.5MPa)
-93
標準仕様
0.5
¥
5,720
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
13日以内出荷
返品不可
88059903
VHH20-1202J-S3
104
高真空度形(定格供給圧力:0.5MPa)
-93
銅系金属不使用仕様
0.5
¥
10,296
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
4日以内出荷
返品不可
88059912
VHH20-1203J
104
高真空度形(定格供給圧力:0.5MPa)
-93
標準仕様
0.5
¥
5,720
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
4日以内出荷
返品不可
88059921
VHH20-1203J-S3
104
高真空度形(定格供給圧力:0.5MPa)
-93
銅系金属不使用仕様
0.5
¥
10,296
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
4日以内出荷
返品不可
88059937
VHL05-4M5J
12
大流量形(定格供給圧力:0.5MPa)
-66
標準仕様
0.5
¥
1,760
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
返品不可
88059946
VHL05-4M5J-S3
12
大流量形(定格供給圧力:0.5MPa)
-66
銅系金属不使用仕様
0.5
¥
3,168
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ
商品説明動画
真空発生器単体・原理
参考になった