曜日別特売

真空発生器 エルボ大気開放(VM)

真空発生器 エルボ大気開放(VM) - PISCO(ピスコ)真空発生器 エルボ大気開放(VM) - PISCO(ピスコ)真空発生器 エルボ大気開放(VM) - PISCO(ピスコ)真空発生器 エルボ大気開放(VM) - PISCO(ピスコ)真空発生器 エルボ大気開放(VM) - PISCO(ピスコ)真空発生器 エルボ大気開放(VM) - PISCO(ピスコ)真空発生器 エルボ大気開放(VM) - PISCO(ピスコ)真空発生器 エルボ大気開放(VM) - PISCO(ピスコ)

ワークを搬送するための必需品。
圧縮空気を真空に変化させ、真空パッドと組合わせることでワーク(物)の搬送に利用可能。
様々な条件に対応。
性能、形状の異なるタイプを豊富に取り揃え。
パッド直付タイプに、小径ノズル:Φ0.3、Φ0.4mmを追加。
低消費流量へのニーズに対応。

形状真空パッド直付形エルボ使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7MPa使用温度範囲0~60℃使用流体空気標準供給圧力(MPa)0.5内容量1個
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
吸込流量(L/min)
性能
真空度(kPa)
真空ポートサイズV
ノズル径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88060506VMH03-M532高真空度形(定格供給圧力:0.5MPa)-90M5×0.80.3
2,200
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
88060515VMH03-M542高真空度形(定格供給圧力:0.5MPa)-90M5×0.80.3
2,200
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
88060524VMH04-M534高真空度形(定格供給圧力:0.5MPa)-90M5×0.80.4
2,200
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
88060533VMH04-M544高真空度形(定格供給圧力:0.5MPa)-90M5×0.80.4
2,200
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
88060542VMH05-M547高真空度形(定格供給圧力:0.5MPa)-90M5×0.80.5
1,980
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
88060551VMH05-M647高真空度形(定格供給圧力:0.5MPa)-90M6×10.5
1,980
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
88060567VML03-M534大流量形(定格供給圧力:0.5MPa)-66M5×0.80.3
2,200
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
88060576VML03-M544大流量形(定格供給圧力:0.5MPa)-66M5×0.80.3
2,200
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
88060585VML04-M537.5大流量形(定格供給圧力:0.5MPa)-66M5×0.80.4
2,200
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
88060594VML04-M547.5大流量形(定格供給圧力:0.5MPa)-66M5×0.80.4
2,200
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
88060603VML05-M5412大流量形(定格供給圧力:0.5MPa)-66M5×0.80.5
1,980
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
88060612VML05-M6412大流量形(定格供給圧力:0.5MPa)-66M6×10.5
1,980
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

真空発生器単体・原理
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

真空発生機器の原理
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/181/
2022-09-09

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする