耐腐蝕性SUS303相当継手 ティー

耐腐蝕性SUS303相当継手 ティー - PISCO(ピスコ)耐腐蝕性SUS303相当継手 ティー - PISCO(ピスコ)耐腐蝕性SUS303相当継手 ティー - PISCO(ピスコ)耐腐蝕性SUS303相当継手 ティー - PISCO(ピスコ)耐腐蝕性SUS303相当継手 ティー - PISCO(ピスコ)耐腐蝕性SUS303相当継手 ティー - PISCO(ピスコ)耐腐蝕性SUS303相当継手 ティー - PISCO(ピスコ)耐腐蝕性SUS303相当継手 ティー - PISCO(ピスコ)

耐腐蝕性がSUS303相当の特殊ステンレスを使用。
強度が必要な場合や腐蝕しやすい雰囲気内で使用する場合に最適。
金属材質には、銅系を使用しておりません。
低濃度オゾン対策分野向けのシールゴム材質を使用。
シールゴム材質にHNBRを採用。

形状ティー使用流体空気、水(条件有)材質(金属フード)/処理特殊ステンレス製ワンタッチ継手最高使用圧力(MPa)1使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100タイプ耐腐蝕用タイプ包装形態通常包装RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
接続ねじ種類
チューブ外径(Φmm)
有効断面積(mm2)
質量(g)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法L(mm)
寸法P(Φmm)
対辺H(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88068145SPB10-01R1023.23683337.817.517
3,619
2,498
2,748(税込)
8日以内出荷
返品不可
88068154SPB10-02R103038113638.717.517
3,696
2,598
2,858(税込)
8日以内出荷
返品不可
88068163SPB10-03R103046123739.417.517
3,729
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
88068172SPB10-04R103065154040.617.521
4,521
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
88068181SPB12-02R123056113842.52121
4,950
3,298
3,628(税込)
12日以内出荷
返品不可
88068197SPB12-03R124758123943.22121
4,983
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
返品不可
88068206SPB12-04R124773154244.32121
5,071
3,298
3,628(税込)
10日以内出荷
返品不可
88068215SPB16-03R1680.184114753.22522
5,973
3,898
4,288(税込)
7日以内出荷
返品不可
88068224SPB16-04R1690.888155155.32522
6,149
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
88068233SPB4-01R44.113823.224.21010
2,178
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
88068242SPB4-02R44.1211126.225.21014
2,420
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
88068251SPB4-M5M41.59.43.220.2221010
2,167
1,598
1,758(税込)
7日以内出荷
返品不可
88068267SPB4-M6M44.19.74.221.2221010
2,200
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
88068276SPB6-01R6101782628.51312
2,508
1,898
2,088(税込)
12日以内出荷
返品不可
88068285SPB6-02R61024112929.51314
2,651
1,898
2,088(税込)
7日以内出荷
返品不可
88068294SPB6-03R610361230.8311317
3,003
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
88068303SPB6-M5M61.5153.22326.31312
2,486
1,798
1,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
88068312SPB6-M6M66.8154.22426.31312
2,508
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
88068321SPB8-01R816.521826.329.81514
2,860
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
88068337SPB8-02R816.5261129.330.81514
2,893
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
88068346SPB8-03R816.5381231.132.31517
3,234
2,198
2,418(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

液体配管・クリーン環境対応機器
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする