曜日別特売

耐腐蝕性SUS303相当継手 トリポットエルボ

耐腐蝕性SUS303相当継手 トリポットエルボ - PISCO(ピスコ)耐腐蝕性SUS303相当継手 トリポットエルボ - PISCO(ピスコ)耐腐蝕性SUS303相当継手 トリポットエルボ - PISCO(ピスコ)耐腐蝕性SUS303相当継手 トリポットエルボ - PISCO(ピスコ)耐腐蝕性SUS303相当継手 トリポットエルボ - PISCO(ピスコ)耐腐蝕性SUS303相当継手 トリポットエルボ - PISCO(ピスコ)耐腐蝕性SUS303相当継手 トリポットエルボ - PISCO(ピスコ)耐腐蝕性SUS303相当継手 トリポットエルボ - PISCO(ピスコ)

耐腐蝕性がSUS303相当の特殊ステンレスを使用。
強度が必要な場合や腐蝕しやすい雰囲気内で使用する場合に最適。
金属材質には、銅系を使用しておりません。
低濃度オゾン対策分野向けのシールゴム材質を使用。
シールゴム材質にHNBRを採用。

形状トリポッドエルボ使用流体空気、水(条件有)材質(金属フード)/処理特殊ステンレス製ワンタッチ継手最高使用圧力(MPa)1使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100タイプ耐腐蝕用タイプ包装形態通常包装RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全19種類を絞り込む
接続ねじ種類
チューブ外径(Φmm)
19種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
接続ねじ種類
チューブ外径(Φmm)
有効断面積(mm2)
質量(g)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法L(mm)
寸法P(Φmm)
対辺H(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88068355SPVX10-01R1021.738835.24017.517
3,619
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
88068364SPVX10-02R1031.5441138.240.917.517
3,696
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
88068373SPVX10-03R1028.1521239.241.617.517
3,729
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
88068382SPVX10-04R1024.3741542.242.817.521
4,521
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
88068391SPVX12-02R1240.9641141.245.72121
4,950
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
返品不可
88068407SPVX12-03R1245651242.246.42121
4,983
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
返品不可
88068416SPVX12-04R1244.8811545.247.52121
5,071
3,500
3,850(税込)
4日以内出荷
返品不可
88068425SPVX4-01R4414824.725.71010
2,178
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
88068434SPVX4-02R43.5231127.726.71014
2,420
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
88068443SPVX4-M5M42.3113.221.723.51010
2,167
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
88068452SPVX4-M6M43.6114.222.723.51010
2,200
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
88068461SPVX6-01R68.518828.330.612.512
2,508
1,798
1,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
88068477SPVX6-02R68261131.331.512.514
2,651
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
88068486SPVX6-03R68.4391233.13312.517
3,003
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
88068495SPVX6-M5M62.3173.225.328.412.512
2,486
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
88068504SPVX6-M6M65.9174.226.328.412.512
2,508
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
88068513SPVX8-01R817.124830.433.714.514
2,860
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
88068522SPVX8-02R817.5301133.434.614.514
2,893
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
88068531SPVX8-03R817.4421235.236.114.517
3,234
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

液体配管・クリーン環境対応機器
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする