曜日別特売

耐腐蝕性SUS303相当継手 ブランチエルボ

耐腐蝕性SUS303相当継手 ブランチエルボ - PISCO(ピスコ)耐腐蝕性SUS303相当継手 ブランチエルボ - PISCO(ピスコ)耐腐蝕性SUS303相当継手 ブランチエルボ - PISCO(ピスコ)耐腐蝕性SUS303相当継手 ブランチエルボ - PISCO(ピスコ)耐腐蝕性SUS303相当継手 ブランチエルボ - PISCO(ピスコ)耐腐蝕性SUS303相当継手 ブランチエルボ - PISCO(ピスコ)耐腐蝕性SUS303相当継手 ブランチエルボ - PISCO(ピスコ)耐腐蝕性SUS303相当継手 ブランチエルボ - PISCO(ピスコ)

耐腐蝕性がSUS303相当の特殊ステンレスを使用。
強度が必要な場合や腐蝕しやすい雰囲気内で使用する場合に最適。
金属材質には、銅系を使用しておりません。
低濃度オゾン対策分野向けのシールゴム材質を使用。
シールゴム材質にHNBRを採用。

形状ブランチエルボ使用流体空気、水(条件有)材質(金属フード)/処理特殊ステンレス製ワンタッチ継手最高使用圧力(MPa)1使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100タイプ耐腐蝕用タイプ包装形態通常包装RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全19種類を絞り込む
接続ねじ種類
チューブ外径(Φmm)
19種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
接続ねじ種類
チューブ外径(Φmm)
有効断面積(mm2)
質量(g)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法L(mm)
寸法P(Φmm)
対辺H(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88068592SPAX10-01R1021.64083438.817.517
3,619
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
88068601SPAX10-02R1026.142113739.717.517
3,696
2,598
2,858(税込)
10日以内出荷
返品不可
88068617SPAX10-03R1027.249123840.417.517
3,729
2,598
2,858(税込)
7日以内出荷
返品不可
88068626SPAX10-04R1029.969154141.617.521
4,521
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
88068635SPAX12-02R1238.2621141.245.72121
4,950
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
返品不可
88068644SPAX12-03R1243.1631242.246.42121
4,983
3,398
3,738(税込)
9日以内出荷
返品不可
88068653SPAX12-04R1242.1781545.247.52121
5,071
3,500
3,850(税込)
10日以内出荷
返品不可
88068662SPAX4-01R42.714824.725.71010
2,178
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
88068671SPAX4-02R42.5221127.726.71014
2,420
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
88068687SPAX4-M5M42.2113.221.723.51010
2,167
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
88068696SPAX4-M6M42.5114.222.723.51010
2,200
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
88068705SPAX6-01R66.91882830.312.512
2,508
1,798
1,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
88068714SPAX6-02R66.625113131.212.514
2,651
1,898
2,088(税込)
7日以内出荷
返品不可
88068723SPAX6-03R66.8371232.832.712.517
3,003
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
88068732SPAX6-M5M62.2163.22528.112.512
2,486
1,698
1,868(税込)
11日以内出荷
返品不可
88068741SPAX6-M6M66.4174.22628.112.512
2,508
1,798
1,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
88068757SPAX8-01R814.62383134.314.514
2,860
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
88068766SPAX8-02R814.529113435.214.514
2,893
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
88068775SPAX8-03R815401235.836.714.517
3,234
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

液体配管・クリーン環境対応機器
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする