耐腐蝕性SUS303相当継手 ブランチトリプル

耐腐蝕性SUS303相当継手 ブランチトリプル - PISCO(ピスコ)耐腐蝕性SUS303相当継手 ブランチトリプル - PISCO(ピスコ)耐腐蝕性SUS303相当継手 ブランチトリプル - PISCO(ピスコ)耐腐蝕性SUS303相当継手 ブランチトリプル - PISCO(ピスコ)耐腐蝕性SUS303相当継手 ブランチトリプル - PISCO(ピスコ)耐腐蝕性SUS303相当継手 ブランチトリプル - PISCO(ピスコ)

耐腐蝕性がSUS303相当の特殊ステンレスを使用。
強度が必要な場合や腐蝕しやすい雰囲気内で使用する場合に最適。
金属材質には、銅系を使用しておりません。
低濃度オゾン対策分野向けのシールゴム材質を使用。
シールゴム材質にHNBRを採用。

形状ブランチトリプル使用流体空気、水(条件有)接続ねじ種類R材質(金属フード)/処理特殊ステンレス製ワンタッチ継手最高使用圧力(MPa)1使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100タイプ耐腐蝕用タイプ包装形態通常包装RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ外径(Φmm)
有効断面積(mm2)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88068994SPKD10-8-0310X819.155
5,335
3,698
4,068(税込)
14日以内出荷
返品不可
88069003SPKD6-4-016X4522
3,795
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
88069012SPKD8-4-028X45.231
4,070
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
88069021SPKD8-6-028X69.634
4,345
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

液体配管・クリーン環境対応機器
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする