曜日別特売

耐腐蝕性SUS303相当継手 ブランチワイ

耐腐蝕性SUS303相当継手 ブランチワイ - PISCO(ピスコ)耐腐蝕性SUS303相当継手 ブランチワイ - PISCO(ピスコ)耐腐蝕性SUS303相当継手 ブランチワイ - PISCO(ピスコ)耐腐蝕性SUS303相当継手 ブランチワイ - PISCO(ピスコ)耐腐蝕性SUS303相当継手 ブランチワイ - PISCO(ピスコ)耐腐蝕性SUS303相当継手 ブランチワイ - PISCO(ピスコ)耐腐蝕性SUS303相当継手 ブランチワイ - PISCO(ピスコ)耐腐蝕性SUS303相当継手 ブランチワイ - PISCO(ピスコ)

耐腐蝕性がSUS303相当の特殊ステンレスを使用。
強度が必要な場合や腐蝕しやすい雰囲気内で使用する場合に最適。
金属材質には、銅系を使用しておりません。
低濃度オゾン対策分野向けのシールゴム材質を使用。
シールゴム材質にHNBRを採用。

形状ブランチワイ使用流体空気、水(条件有)材質(金属フード)/処理特殊ステンレス製ワンタッチ継手最高使用圧力(MPa)1使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100タイプ耐腐蝕用タイプ包装形態通常包装RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
接続ねじ種類
チューブ外径(Φmm)
有効断面積(mm2)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88069064SPX10-01R1022.138
3,619
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
88069073SPX10-02R103040
3,696
2,598
2,858(税込)
9日以内出荷
返品不可
88069082SPX10-03R103048
3,729
2,598
2,858(税込)
12日以内出荷
返品不可
88069091SPX10-04R103067
4,521
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
88069107SPX12-02R123759
4,950
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
返品不可
88069116SPX12-03R123761
4,983
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
返品不可
88069125SPX12-04R123775
5,071
3,500
3,850(税込)
10日以内出荷
返品不可
88069134SPX16-03R1654.584
5,973
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
88069143SPX16-04R165988
6,149
4,198
4,618(税込)
7日以内出荷
返品不可
88069152SPX4-01R44.213
2,178
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
88069161SPX4-02R44.221
2,420
1,698
1,868(税込)
10日以内出荷
返品不可
88069177SPX4-M5M41.59.9
2,167
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
88069186SPX4-M6M43.311
2,200
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
88069195SPX6-01R61017
2,508
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
88069204SPX6-02R61024
2,651
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
88069213SPX6-03R61036
3,003
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
88069222SPX6-M5M61.515
2,486
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
88069231SPX6-M6M66.515
2,508
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
88069247SPX8-01R816.522
2,860
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
88069256SPX8-02R816.527
2,893
1,998
2,198(税込)
14日以内出荷
返品不可
88069265SPX8-03R816.539
3,234
2,298
2,528(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

液体配管・クリーン環境対応機器
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする