耐腐蝕性SUS303相当継手 ユニオンエイ

耐腐蝕性SUS303相当継手 ユニオンエイ - PISCO(ピスコ)耐腐蝕性SUS303相当継手 ユニオンエイ - PISCO(ピスコ)耐腐蝕性SUS303相当継手 ユニオンエイ - PISCO(ピスコ)耐腐蝕性SUS303相当継手 ユニオンエイ - PISCO(ピスコ)耐腐蝕性SUS303相当継手 ユニオンエイ - PISCO(ピスコ)耐腐蝕性SUS303相当継手 ユニオンエイ - PISCO(ピスコ)耐腐蝕性SUS303相当継手 ユニオンエイ - PISCO(ピスコ)

耐腐蝕性がSUS303相当の特殊ステンレスを使用。
強度が必要な場合や腐蝕しやすい雰囲気内で使用する場合に最適。
金属材質には、銅系を使用しておりません。
低濃度オゾン対策分野向けのシールゴム材質を使用。
シールゴム材質にHNBRを採用。

使用流体空気、水(条件有)材質(金属フード)/処理特殊ステンレス製ワンタッチ継手最高使用圧力(MPa)1使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100タイプ耐腐蝕用タイプ包装形態通常包装RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
チューブ外径(Φmm)
有効断面積(mm2)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88069274SPAU101027.926
3,278
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
88069283SPAU12124037
4,037
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
返品不可
88069292SPAU442.57.8
2,035
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
88069301SPAU667.211
2,332
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
88069317SPAU8816.316
2,629
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

液体配管・クリーン環境対応機器
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする