曜日別特売

耐腐蝕性SUS303相当継手 レデューサ

耐腐蝕性SUS303相当継手 レデューサ - PISCO(ピスコ)耐腐蝕性SUS303相当継手 レデューサ - PISCO(ピスコ)耐腐蝕性SUS303相当継手 レデューサ - PISCO(ピスコ)耐腐蝕性SUS303相当継手 レデューサ - PISCO(ピスコ)耐腐蝕性SUS303相当継手 レデューサ - PISCO(ピスコ)耐腐蝕性SUS303相当継手 レデューサ - PISCO(ピスコ)耐腐蝕性SUS303相当継手 レデューサ - PISCO(ピスコ)耐腐蝕性SUS303相当継手 レデューサ - PISCO(ピスコ)

耐腐蝕性がSUS303相当の特殊ステンレスを使用。
強度が必要な場合や腐蝕しやすい雰囲気内で使用する場合に最適。
金属材質には、銅系を使用しておりません。
低濃度オゾン対策分野向けのシールゴム材質を使用。
シールゴム材質にHNBRを採用。

使用流体空気、水(条件有)材質(金属フード)/処理特殊ステンレス製ワンタッチ継手最高使用圧力(MPa)1使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100タイプ耐腐蝕用タイプ包装形態通常包装RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ外径(Φmm)
有効断面積(mm2)
適合継手径D2(Φmm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88069466SPGJ10-444.5104.1
781
529
582(税込)
9日以内出荷
返品不可
88069475SPGJ10-6611.5104.3
902
599
659(税込)
9日以内出荷
返品不可
88069484SPGJ10-8822.5105.7
1,001
669
736(税込)
9日以内出荷
返品不可
88069493SPGJ12-101031.5129.2
1,188
789
868(税込)
4日以内出荷
返品不可
88069502SPGJ12-6610.5125.8
902
599
659(税込)
10日以内出荷
返品不可
88069511SPGJ12-8823126.5
1,023
679
747(税込)
16日以内出荷
返品不可
88069527SPGJ4-66443.3
880
589
648(税込)
7日以内出荷
返品不可
88069536SPGJ6-44562.7
781
529
582(税込)
9日以内出荷
返品不可
88069545SPGJ8-444.583.7
781
529
582(税込)
9日以内出荷
返品不可
88069554SPGJ8-6611.583.8
880
589
648(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

液体配管・クリーン環境対応機器
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする