閉チャックシリーズ パネルマウントタイプ

閉チャックシリーズ パネルマウントタイプ - PISCO(ピスコ)閉チャックシリーズ パネルマウントタイプ - PISCO(ピスコ)

Kタイプツメは、生ツメブランクを用意。
R合わせのため、芯ズレが無くビス1本で取付けが可能。
ワークストッパによって、安定したチャッキングが可能。
フローティング付は、ワークストッパをより有効に利用でき、突き当てによる破損も防止します。(ツメ形状:Kタイプ)

取付ホルダ形状:パネルマウントタイプ使用温度範囲(℃)0 ~ 60 (不凍)使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7給油不要動作単動閉チャック(常時開)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
爪形状
シリンダー径(Φmm)
モーメント(N・m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88069895CHM08ABKR合わせ1本ビス取付方式(ツメブランク有り)80.08(0.5MPa チャック平行時)
9,570
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
88069904CHM08ABS2本ビス取付方式80.08(0.5MPa チャック平行時)
9,570
7,998
8,798(税込)
当日出荷
88069913CHM11ABKR合わせ1本ビス取付方式(ツメブランク有り)110.20(0.5MPa チャック平行時)
11,110
8,998
9,898(税込)
当日出荷
88069922CHM11ABS2本ビス取付方式110.20(0.5MPa チャック平行時)
11,110
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする