曜日別特売

閉チャックシリーズ フローティング付パネルマウントタイプ チャック:直角

閉チャックシリーズ フローティング付パネルマウントタイプ チャック:直角 - PISCO(ピスコ)

Kタイプツメは、生ツメブランクを用意。
R合わせのため、芯ズレが無くビス1本で取付けが可能。
ワークストッパによって、安定したチャッキングが可能。
フローティング付は、ワークストッパをより有効に利用でき、突き当てによる破損も防止します。(ツメ形状:Kタイプ)

爪形状R合わせ1本ビス取付方式(ツメブランク有り)取付ホルダ形状:フローティング付パネルマウントタイプ チャック:直角使用温度範囲(℃)0 ~ 60 (不凍)使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7給油不要動作単動閉チャック(常時開)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シリンダー径(Φmm)
モーメント(N・m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88069931CHM08ADK80.08(0.5MPa チャック平行時)
13,200
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
88069947CHM11ADK110.20(0.5MPa チャック平行時)
15,950
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする