PISCO(ピスコ)
チューブフィッティングPP 違径ユニオンワイ クリーンルーム包装
形状
違径ユニオンワイ
使用流体
空気、水(条件有)、その他(条件有)
材質(ねじ部)
PP(ポリプロピレン)
最高使用圧力(MPa)
1.0(at 0~20℃)
使用真空圧力(kPa)
-100
シールの有無
シーロック、シールテープ無し
タイプ
クリーン環境用タイプ
包装形態
クリーンルーム包装
内容量
1個
全12種類を絞り込む
チューブ外径(Φmm)
6X4
8X6
10X8
12X10
材質(ゴム)
EPDM
FKM
NBR
12種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
チューブ外径(Φmm)
材質(ゴム)
使用温度範囲(℃)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
87920481
PPW10-8-F-C
10X8
FKM
0~80(凍結なきこと)
16
¥
2,200
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87920506
PPW12-10-C
12X10
EPDM
0~80(凍結なきこと)
25
¥
2,156
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
87920515
PPW12-10-F-C
12X10
FKM
0~80(凍結なきこと)
25
¥
2,827
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87920533
PPW6-4-C
6X4
EPDM
0~80(凍結なきこと)
8.5
¥
1,298
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
87920542
PPW6-4-F-C
6X4
FKM
0~80(凍結なきこと)
8.5
¥
1,507
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87920567
PPW8-6-C
8X6
EPDM
0~80(凍結なきこと)
11
¥
1,485
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
14日以内出荷
返品不可
87920576
PPW8-6-F-C
8X6
FKM
0~80(凍結なきこと)
11
¥
1,727
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
8日以内出荷
返品不可
87920594
PPW10-8-C
10X8
EPDM
0~80(凍結なきこと)
16
¥
1,749
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87920497
PPW10-8-N-C
10X8
NBR
0~60(凍結なきこと)
16
¥
1,590
取扱い終了
返品不可
87920524
PPW12-10-N-C
12X10
NBR
0~60(凍結なきこと)
25
¥
1,960
取扱い終了
返品不可
87920551
PPW6-4-N-C
6X4
NBR
0~60(凍結なきこと)
8.5
¥
1,180
取扱い終了
返品不可
87920585
PPW8-6-N-C
8X6
NBR
0~60(凍結なきこと)
11
¥
1,350
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
液体配管・クリーン環境対応機器
参考になった