太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
電子機器配線用固定ケーブルHP-SB20276SR
UL VW-1の難燃対応。(カテゴリ AVLV2)
耐油耐熱柔軟性ビニルシース材を使用。
RS232対応ケーブル
圧接タイプのハーフピッチコネクタに最適。
種類
FA用ケーブル
導体外径(Φmm)
0.38
全長(m)
100
色
黒
シース厚(mm)
0.9
絶縁体外径(mm)
0.58
絶縁体厚さ(mm)
0.1
耐電圧(V/min)
500
定格温度(℃)
80
定格電圧(V)
30
適合規格
UL 758
導体
UL 758
AWG
28
導体公称断面積(mm
2
)
0.08
導体構成(本/mm)
7/0.127
導体抵抗(Ω/km)(20℃)
211
絶縁抵抗(MΩ/km)
(20℃)10
燃焼性
VW-1
内容量
1本
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
対数(P)
シース外径(Φmm)
概算質量(kg/km)
許容電流(A)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
87879732
HP-SB20276SR 2P×28AWG 黒
2
4.2
24
1.4
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
87879741
HP-SB20276SR 3P×28AWG 黒
3
4.6
30
1.2
オープン
¥
16,900
¥
18,590
(税込)
9日以内出荷
返品不可
87879757
HP-SB20276SR 5P×28AWG 黒
5
5.1
38
0.9
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
87879766
HP-SB20276SR 7P×28AWG 黒
7
5.6
46
0.8
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
87879775
HP-SB20276SR 10P×28AWG 黒
10
5.8
55
0.7
オープン
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
87879784
HP-SB20276SR 14P×28AWG 黒
14
6.4
70
0.6
オープン
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
87879793
HP-SB20276SR 18P×28AWG 黒
18
7.2
85
0.6
オープン
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
87879802
HP-SB20276SR 20P×28AWG 黒
20
7.5
90
0.6
オープン
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
87879811
HP-SB20276SR 25P×28AWG 黒
25
8.1
105
0.5
オープン
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
87879827
HP-SB20276SR 34P×28AWG 黒
34
8.8
130
0.4
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表