電子機器配線用固定ケーブルCL2/2464

電子機器配線用固定ケーブルCL2/2464 - 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
(1件のレビュー)

UL VW-1、cUL FT1の難燃対応。UL垂直トレイ難燃試験に合格。
耐油耐熱柔軟性ビニルシース材を使用。
トレイケーブルとしても使用可能。
RS485、RS422、RS232C対応ケーブル。
リスティング規格であるCL2を取得しており、NFPA70に対応。

種類FA用ケーブル耐電圧(V/min)2000絶縁抵抗(MΩ/km)(20℃)100内容量1本
322件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
対数(P)
導体外径(Φmm)
全長(m)
シース外径(Φmm)
シース厚(mm)
概算質量(kg/km)
許容電流(A)
絶縁体外径(mm)
絶縁体厚さ(mm)
AWG
導体公称断面積(mm2)
導体構成(本/mm)
導体抵抗(Ω/km)(20℃)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
87879836CL2/2464-3599-DS LF 1P×24AWG-10.61105.11.0353.71.20.30240.227/0.20397.5
オープン
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
87879845CL2/2464-3599-DS LF 1P×24AWG-10.61205.11.0353.71.20.30240.227/0.20397.5
オープン
8,398
9,238(税込)
9日以内出荷
返品不可
87879854CL2/2464-3599-DS LF 1P×24AWG-10.61305.11.0353.71.20.30240.227/0.20397.5
オープン
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
87879863CL2/2464-3599-DS LF 1P×24AWG-10.61405.11.0353.71.20.30240.227/0.20397.5
オープン
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
87879872CL2/2464-3599-DS LF 1P×24AWG-10.61505.11.0353.71.20.30240.227/0.20397.5
オープン
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
87879881CL2/2464-3599-DS LF 1P×24AWG-10.61605.11.0353.71.20.30240.227/0.20397.5
オープン
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
87879897CL2/2464-3599-DS LF 1P×24AWG-10.61705.11.0353.71.20.30240.227/0.20397.5
オープン
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
87879906CL2/2464-3599-DS LF 1P×24AWG-10.61805.11.0353.71.20.30240.227/0.20397.5
オープン
35,980
39,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
87879915CL2/2464-3599-DS LF 1P×24AWG-10.61905.11.0353.71.20.30240.227/0.20397.5
オープン
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
87879924CL2/2464-3599-DS LF 1P×24AWG-10.611005.11.0353.71.20.30240.227/0.20397.5
オープン
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
87879933CL2/2464-3599-DS LF 2P×24AWG-20.61106.71.0552.91.20.30240.227/0.20397.5
オープン
5,898
6,488(税込)
9日以内出荷
返品不可
87879942CL2/2464-3599-DS LF 2P×24AWG-20.61206.71.0552.91.20.30240.227/0.20397.5
オープン
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
87879951CL2/2464-3599-DS LF 2P×24AWG-20.61306.71.0552.91.20.30240.227/0.20397.5
オープン
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
87879967CL2/2464-3599-DS LF 2P×24AWG-20.61406.71.0552.91.20.30240.227/0.20397.5
オープン
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
87879976CL2/2464-3599-DS LF 2P×24AWG-20.61506.71.0552.91.20.30240.227/0.20397.5
オープン
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
87879985CL2/2464-3599-DS LF 2P×24AWG-20.61606.71.0552.91.20.30240.227/0.20397.5
オープン
35,980
39,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
87879994CL2/2464-3599-DS LF 2P×24AWG-20.61706.71.0552.91.20.30240.227/0.20397.5
オープン
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
87880003CL2/2464-3599-DS LF 2P×24AWG-20.61806.71.0552.91.20.30240.227/0.20397.5
オープン
47,980
52,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
87880012CL2/2464-3599-DS LF 2P×24AWG-20.61906.71.0552.91.20.30240.227/0.20397.5
オープン
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
87880021CL2/2464-3599-DS LF 2P×24AWG-20.611006.71.0552.91.20.30240.227/0.20397.5
オープン
58,980
64,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
87880037CL2/2464-3599-DS LF 3P×24AWG-30.61107.11.0652.41.20.30240.227/0.20397.5
オープン
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
87880046CL2/2464-3599-DS LF 3P×24AWG-30.61207.11.0652.41.20.30240.227/0.20397.5
オープン
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
87880055CL2/2464-3599-DS LF 3P×24AWG-30.61307.11.0652.41.20.30240.227/0.20397.5
オープン
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
87880064CL2/2464-3599-DS LF 3P×24AWG-30.61407.11.0652.41.20.30240.227/0.20397.5
オープン
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
87880073CL2/2464-3599-DS LF 3P×24AWG-30.61507.11.0652.41.20.30240.227/0.20397.5
オープン
35,980
39,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
87880082CL2/2464-3599-DS LF 3P×24AWG-30.61607.11.0652.41.20.30240.227/0.20397.5
オープン
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
87880091CL2/2464-3599-DS LF 3P×24AWG-30.61707.11.0652.41.20.30240.227/0.20397.5
オープン
47,980
52,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
87880107CL2/2464-3599-DS LF 3P×24AWG-30.61807.11.0652.41.20.30240.227/0.20397.5
オープン
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
87880116CL2/2464-3599-DS LF 3P×24AWG-30.61907.11.0652.41.20.30240.227/0.20397.5
オープン
58,980
64,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
87880125CL2/2464-3599-DS LF 3P×24AWG-30.611007.11.0652.41.20.30240.227/0.20397.5
オープン
69,980
76,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
87880134CL2/2464-3599-DS LF 4P×24AWG-40.61107.71.0752.11.20.30240.227/0.20397.5
オープン
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
87880143CL2/2464-3599-DS LF 4P×24AWG-40.61207.71.0752.11.20.30240.227/0.20397.5
オープン
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
87880152CL2/2464-3599-DS LF 4P×24AWG-40.61307.71.0752.11.20.30240.227/0.20397.5
オープン
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
87880161CL2/2464-3599-DS LF 4P×24AWG-40.61407.71.0752.11.20.30240.227/0.20397.5
オープン
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
87880177CL2/2464-3599-DS LF 4P×24AWG-40.61507.71.0752.11.20.30240.227/0.20397.5
オープン
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
87880186CL2/2464-3599-DS LF 4P×24AWG-40.61607.71.0752.11.20.30240.227/0.20397.5
オープン
47,980
52,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
87880195CL2/2464-3599-DS LF 4P×24AWG-40.61707.71.0752.11.20.30240.227/0.20397.5
オープン
58,980
64,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
87880204CL2/2464-3599-DS LF 4P×24AWG-40.61807.71.0752.11.20.30240.227/0.20397.5
オープン
59,980
65,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
87880213CL2/2464-3599-DS LF 4P×24AWG-40.61907.71.0752.11.20.30240.227/0.20397.5
オープン
69,980
76,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
87880222CL2/2464-3599-DS LF 4P×24AWG-40.611007.71.0752.11.20.30240.227/0.20397.5
オープン
76,980
84,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
87880231CL2/2464-3599-DS LF 5P×24AWG-50.61108.31.0852.01.20.30240.227/0.20397.5
オープン
8,598
9,458(税込)
9日以内出荷
返品不可
87880247CL2/2464-3599-DS LF 5P×24AWG-50.61208.31.0852.01.20.30240.227/0.20397.5
オープン
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
87880256CL2/2464-3599-DS LF 5P×24AWG-50.61308.31.0852.01.20.30240.227/0.20397.5
オープン
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
87880265CL2/2464-3599-DS LF 5P×24AWG-50.61408.31.0852.01.20.30240.227/0.20397.5
オープン
35,980
39,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
87880274CL2/2464-3599-DS LF 5P×24AWG-50.61508.31.0852.01.20.30240.227/0.20397.5
オープン
46,980
51,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
87880283CL2/2464-3599-DS LF 5P×24AWG-50.61608.31.0852.01.20.30240.227/0.20397.5
オープン
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
87880292CL2/2464-3599-DS LF 5P×24AWG-50.61708.31.0852.01.20.30240.227/0.20397.5
オープン
59,980
65,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
87880301CL2/2464-3599-DS LF 5P×24AWG-50.61808.31.0852.01.20.30240.227/0.20397.5
オープン
69,980
76,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
87880317CL2/2464-3599-DS LF 5P×24AWG-50.61908.31.0852.01.20.30240.227/0.20397.5
オープン
76,980
84,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
87880326CL2/2464-3599-DS LF 5P×24AWG-50.611008.31.0852.01.20.30240.227/0.20397.5
オープン
85,980
94,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 87880922
2023-12-25
用途: 太陽光配線
株式会社レーザープロダクトコンサルタンツジャパンサービス業

太陽光配線の工事に使いました。400~500W発電時若干熱がこもります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする