サンユーテック
ユニバーサルジョイント コンパクトダブルタイプ
ヨーク本体には焼き入れ処理が処理がされていない為、納入先での追加工が可能です。
K型2個を接続する為の中間軸を必要としない為、より狭い場所での取り付けが可能です。
用途
各種自動機、専用機、印刷機、製紙機械、送風機、圧延機、レベラー、スリッター、伸線機、成形機、コンベア、バルブ制御等その他産業機械。
許容偏角(°)
50
種類
軸付タイプ
内容量
1個
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(A×B)(mm)
寸法C(mm)
外径D(Φmm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
軸穴径d(Φmm)
全長L(mm)
許容トルク(N・m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88135722
KD-10
3×11.4
26
20
22.5
13
10(dH7)
71
29.4
¥
6,720
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
5日以内出荷
88135731
KD-12
4×13.8
32
24
25.5
14
12(dH7)
83
44.1
¥
8,910
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
当日出荷
88135747
KD-14
5×16.3
37
28
30.5
17
14(dH7)
98
69.0
¥
10,310
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
5日以内出荷
88135756
KD-16
5×18.3
44
32
34.5
19
16(dH7)
113
98.0
¥
12,720
¥
10,998
¥
12,098
(税込)
5日以内出荷
88135765
KD-18
6×20.8
49
36
38.5
21
18(dH7)
126
130
¥
15,000
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
88135774
KD-20
6×22.8
54
40
43.5
24
20(dH7)
141
180
¥
17,310
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
5日以内出荷
88135783
KD-22
6×24.8
59
44
47.5
26
22(dH7)
154
235
¥
22,620
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
88135792
KD-25
8×28.3
69
50
55.5
30
25(dH7)
180
390
¥
24,810
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
10日以内出荷
88135801
KD-30
8×33.3
77
60
65.0
37
30(dH7)
207
490
¥
42,410
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
88135817
KD-35
10×38.3
91
70
74.5
41
35(dH7)
240
590
¥
63,410
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
88135826
KD-40
12×43.3
102
80
83.5
46
40(dH7)
269
835
¥
89,310
¥
77,980
¥
85,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
88135835
KD-45
-
113
90
102.5
56
45(dH7)
318
1370
¥
109,000
¥
92,980
¥
102,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
88135844
KD-6
-
22
12
16.5
10
6(dH7)
55
7.8
¥
5,220
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
5日以内出荷
88135853
KD-8
-
25
16
20.0
11
8(dH7)
65
14.7
¥
5,910
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください