サンユーテック
ユニバーサルジョイント スタンダードタイプ(ニードルベアリング入)
スタンダードタイプのベアリング入りタイプ。
連続高速回転が出来ます。
用途
フライス盤、施盤、多軸ボール盤、各種自動機、専用機、伸線機、圧延機、矯正機、ロール成形機、スリッタープレス、各種クレーン、建設機械、コンベアー、紡績機械、食品機械、ミシン、木工機械、自動包装機、自動販売機、農業機械、医療器、芝刈機、製本機等。
許容偏角(°)
30
種類
標準タイプ
種別
分解不可
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(A×B)(mm)
外径D(Φmm)
寸法L1(mm)
寸法l(mm)
軸穴径d(Φmm)
全長L(mm)
許容トルク(N・m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88136011
LC-16
5×18.3
32
52
35
16(dH7)
104
58.8
¥
18,810
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
88136027
LC-20
6×22.8
40
62
40
20(dH7)
124
78.5
¥
19,620
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
88136036
LC-25
8×28.3
50
70
43
25(dH7)
140
147.0
¥
20,120
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
88136045
LC-30
8×33.3
60
89
56
30(dH7)
178
196.0
¥
30,810
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください