サンユーテック
ユニバーサルジョイント スタンダードダブルタイプ
ヨーク本体には焼き入れ処理がされていない為、納入先での追加工が可能です。
用途
各種自動機、専用機、印刷機械、製紙機械、送風機、圧延機、レベラー、スリッター、伸線機、成形機、コンベア、バルブ制御等その他産業機械。
許容偏角(°)
60
種類
軸付タイプ
内容量
1個
バスケットに入れる
15
件中 1~15件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(A×B)(mm)
寸法C(mm)
外径D(Φmm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
軸穴径d(Φmm)
全長L(mm)
許容トルク(N・m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88136054
LD-10
3×11.4
33
20
34
24.0
10(dH7)
101
29.4
¥
6,810
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
5日以内出荷
88136063
LD-12
4×13.8
41
24
42
29.0
12(dH7)
125
44.1
¥
9,000
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
88136072
LD-14
5×16.3
49
28
47
32.0
14(dH7)
143
69.0
¥
10,620
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
10日以内出荷
88136081
LD-16
5×18.3
54
32
52
35.0
16(dH7)
158
98.0
¥
12,810
¥
10,998
¥
12,098
(税込)
10日以内出荷
返品不可
88136097
LD-18
6×20.8
60
36
60
39.0
18(dH7)
180
130
¥
16,620
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
88136106
LD-20
6×22.8
64
40
62
40.0
20(dH7)
188
180
¥
18,000
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
5日以内出荷
88136115
LD-22
6×24.8
70
44
65
42.0
22(dH7)
200
235
¥
23,500
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
88136124
LD-25
8×28.3
80
50
70
43.0
25(dH7)
220
390
¥
26,000
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
88136133
LD-30
8×33.3
97
60
89
56.0
30(dH7)
275
490
¥
45,410
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
88136142
LD-35
10×38.3
110
70
100
62.0
35(dH7)
310
590
¥
68,220
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
88136151
LD-40
12×43.3
122
80
114
70.0
40(dH7)
350
835
¥
90,620
¥
78,980
¥
86,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
88136167
LD-45
-
140
90
125
76.0
45(dH7)
390
1370
¥
113,220
¥
97,980
¥
107,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
88136176
LD-50
-
156
100
135
80.0
50(dH7)
426
1960
¥
135,720
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
10日以内出荷
返品不可
88136185
LD-6
-
25
12
25
18.5
6(dH7)
75
7.8
¥
5,220
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
5日以内出荷
返品不可
88136194
LD-8
-
30
16
28
19.5
8(dH7)
86
14.7
¥
5,910
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください