曜日別特売

ユニバーサルジョイント ステンレスタイプ(SUS304)

ユニバーサルジョイント ステンレスタイプ(SUS304) - サンユーテックユニバーサルジョイント ステンレスタイプ(SUS304) - サンユーテックユニバーサルジョイント ステンレスタイプ(SUS304) - サンユーテック

耐蝕性に優れ、薬液の使用にも応えられるステンレス・ジョイントです。

用途公害防止関連装置、薬液定量注入ポンプ、バルブ、計測器、食品機械、理化学機械、真空ポンプ、原子力機器、水処理機器。内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径D(Φmm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
軸穴径d(Φmm)
全長L(mm)
許容偏角(°)
許容トルク(N・m)
種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88136246SU-102028.017.010(dH7)563022.6標準タイプ
9,000
7,698
8,468(税込)
当日出荷
88136255SU-122535.522.012(dH7)713033.3標準タイプ
11,310
9,898
10,888(税込)
7日以内出荷
88136264SU-142837.022.014(dH7)743053.0標準タイプ
17,410
15,980
17,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
88136273SU-163240.023.016(dH7)803076.5標準タイプ
20,720
19,980
21,978(税込)
当日出荷
88136282SU-204050.028.020(dH7)10030137.0標準タイプ
27,310
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
88136291SU-255063.036.025(dH7)12630304標準タイプ
34,310
29,980
32,978(税込)
37日以内出荷
返品不可
88136307SU-61216.510.06(dH7)33305.9標準タイプ
6,910
5,898
6,488(税込)
10日以内出荷
返品不可
88136316SU-81625.016.58(dH7)503010.8標準タイプ
7,500
6,598
7,258(税込)
7日以内出荷
28880329SU-50--------
205,910
199,800
219,780(税込)
47日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アタッチメントの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/341/
2023-02-10

自在継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする