曜日別特売

丸筆セット

丸筆セット - アサヒペン丸筆セット - アサヒペン
(2件のレビュー)

耐薬品性、加工性、風合いに優れ、筆に適した化学繊維、PBT(ポリブチレンテレフタレート)繊維を100%使用しています。
穂先のまとまりがよく、滑らかに描くことができます。

用途
細かい部分や線描きに
多彩なストロークの描写に
適合塗料
水性塗料、油性塗料、アクリル絵具、水彩絵具、油絵具、ポスターカラー
※ラッカー系塗料、ウレタン系塗料にも使用できます。
セット内容丸筆#6、#10全長(mm)(#6)183、(#10)195毛丈(mm)(#6)16、(#10)24毛材化繊毛毛幅(mm)(#6)4、(#10)7RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(2本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58227346RD-2SP
1,250
989
1,088(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58227346
2017-01-05
用途: 看板書き

エナメル・アクリル無地プレートで、市販されていない文言のプレートを作成。問題なく使用。

対象商品 : 58227346
2016-06-15
用途: 平筆と同じ
有限会社佐々木ミシン商会

使いやすくまた脂の乗りもよくて満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする