曜日別特売

600V 可動電源用ケーブル

600V 可動電源用ケーブル - 倉茂電工600V 可動電源用ケーブル - 倉茂電工600V 可動電源用ケーブル - 倉茂電工600V 可動電源用ケーブル - 倉茂電工600V 可動電源用ケーブル - 倉茂電工600V 可動電源用ケーブル - 倉茂電工600V 可動電源用ケーブル - 倉茂電工600V 可動電源用ケーブル - 倉茂電工
(1件のレビュー)

編組導体・耐屈曲性
シースつや消し

用途
ケーブルベアへの配線(制御用)
ロボットへの配線(制御用)
種類FA用ケーブル材質(シース)耐熱性ビニル混合物材質(絶縁体)耐熱性ビニル混合物内容量1本
全315種類を絞り込む
芯数(C)
導体外径(Φmm)
全長(m)
公称断面積(mm2)
315種類すべて表示中
注文コード
品番
芯数(C)
導体外径(Φmm)
全長(m)
概算質量(kg/km)
公称断面積(mm2)
仕上外径(Φmm)
識別
導体
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88090152VCT-531BX 2C×0.75SQ23.251200.75-絶縁体着色方式(黒、白、赤、緑の順)-
オープン
8,698
9,568(税込)
8日以内出荷
返品不可
88090161VCT-531BX 2C×0.75SQ23.2101200.75-絶縁体着色方式(黒、白、赤、緑の順)-
オープン
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
88090177VCT-531BX 2C×0.75SQ23.2151200.75-絶縁体着色方式(黒、白、赤、緑の順)-
オープン
23,980
26,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
88090186VCT-531BX 2C×0.75SQ23.2201200.75-絶縁体着色方式(黒、白、赤、緑の順)-
オープン
37,980
41,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
88090195VCT-531BX 2C×0.75SQ23.2251200.75-絶縁体着色方式(黒、白、赤、緑の順)-
オープン
44,980
49,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
88090204VCT-531BX 2C×0.75SQ23.2301200.75-絶縁体着色方式(黒、白、赤、緑の順)-
オープン
52,980
58,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
88090213VCT-531BX 2C×0.75SQ23.2351200.75-絶縁体着色方式(黒、白、赤、緑の順)-
オープン
52,980
58,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
88090222VCT-531BX 2C×0.75SQ23.2401200.75-絶縁体着色方式(黒、白、赤、緑の順)-
オープン
69,980
76,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
88090231VCT-531BX 2C×0.75SQ23.2451200.75-絶縁体着色方式(黒、白、赤、緑の順)-
オープン
73,980
81,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
88090247VCT-531BX 2C×0.75SQ23.2501200.75-絶縁体着色方式(黒、白、赤、緑の順)-
オープン
73,980
81,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
88090256VCT-531BX 3C×0.75SQ33.251400.75-絶縁体着色方式(黒、白、赤、緑の順)-
オープン
10,980
12,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
88090265VCT-531BX 3C×0.75SQ33.2101400.75-絶縁体着色方式(黒、白、赤、緑の順)-
オープン
22,980
25,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
88090274VCT-531BX 3C×0.75SQ33.2151400.75-絶縁体着色方式(黒、白、赤、緑の順)-
オープン
37,980
41,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
88090283VCT-531BX 3C×0.75SQ33.2201400.75-絶縁体着色方式(黒、白、赤、緑の順)-
オープン
52,980
58,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
88090292VCT-531BX 3C×0.75SQ33.2251400.75-絶縁体着色方式(黒、白、赤、緑の順)-
オープン
52,980
58,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
88090301VCT-531BX 3C×0.75SQ33.2301400.75-絶縁体着色方式(黒、白、赤、緑の順)-
オープン
69,980
76,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
88090317VCT-531BX 3C×0.75SQ33.2351400.75-絶縁体着色方式(黒、白、赤、緑の順)-
オープン
73,980
81,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
88090326VCT-531BX 3C×0.75SQ33.2401400.75-絶縁体着色方式(黒、白、赤、緑の順)-
オープン
86,980
95,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
88090335VCT-531BX 3C×0.75SQ33.2451400.75-絶縁体着色方式(黒、白、赤、緑の順)-
オープン
86,980
95,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
88090344VCT-531BX 3C×0.75SQ33.2501400.75-絶縁体着色方式(黒、白、赤、緑の順)-
オープン
109,800
120,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
88090353VCT-531BX 4C×0.75SQ43.251600.75-絶縁体着色方式(黒、白、赤、緑の順)-
オープン
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
88090362VCT-531BX 4C×0.75SQ43.2101600.75-絶縁体着色方式(黒、白、赤、緑の順)-
オープン
24,980
27,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
88090371VCT-531BX 4C×0.75SQ43.2151600.75-絶縁体着色方式(黒、白、赤、緑の順)-
オープン
47,980
52,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
88090387VCT-531BX 4C×0.75SQ43.2201600.75-絶縁体着色方式(黒、白、赤、緑の順)-
オープン
52,980
58,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
88090396VCT-531BX 4C×0.75SQ43.2251600.75-絶縁体着色方式(黒、白、赤、緑の順)-
オープン
73,980
81,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
88090405VCT-531BX 4C×0.75SQ43.2301600.75-絶縁体着色方式(黒、白、赤、緑の順)-
オープン
83,980
92,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
88090414VCT-531BX 4C×0.75SQ43.2351600.75-絶縁体着色方式(黒、白、赤、緑の順)-
オープン
86,980
95,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
88090423VCT-531BX 4C×0.75SQ43.2401600.75-絶縁体着色方式(黒、白、赤、緑の順)-
オープン
109,800
120,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
88090432VCT-531BX 4C×0.75SQ43.2451600.75-絶縁体着色方式(黒、白、赤、緑の順)-
オープン
109,800
120,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
88090441VCT-531BX 4C×0.75SQ43.2501600.75-絶縁体着色方式(黒、白、赤、緑の順)-
オープン
129,800
142,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
88090457VCT-531BX 5C×0.75SQ53.251950.75-ナンバリングNo.方式(黒色絶縁体表面に 1、2、3、4・・・を連続表示)-
オープン
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
88090466VCT-531BX 5C×0.75SQ53.2101950.75-ナンバリングNo.方式(黒色絶縁体表面に 1、2、3、4・・・を連続表示)-
オープン
37,980
41,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
88090475VCT-531BX 5C×0.75SQ53.2151950.75-ナンバリングNo.方式(黒色絶縁体表面に 1、2、3、4・・・を連続表示)-
オープン
52,980
58,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
88090484VCT-531BX 5C×0.75SQ53.2201950.75-ナンバリングNo.方式(黒色絶縁体表面に 1、2、3、4・・・を連続表示)-
オープン
73,980
81,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
88090493VCT-531BX 5C×0.75SQ53.2251950.75-ナンバリングNo.方式(黒色絶縁体表面に 1、2、3、4・・・を連続表示)-
オープン
86,980
95,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
88090502VCT-531BX 5C×0.75SQ53.2301950.75-ナンバリングNo.方式(黒色絶縁体表面に 1、2、3、4・・・を連続表示)-
オープン
99,980
109,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
88090511VCT-531BX 5C×0.75SQ53.2351950.75-ナンバリングNo.方式(黒色絶縁体表面に 1、2、3、4・・・を連続表示)-
オープン
109,800
120,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
88090527VCT-531BX 5C×0.75SQ53.2401950.75-ナンバリングNo.方式(黒色絶縁体表面に 1、2、3、4・・・を連続表示)-
オープン
129,800
142,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
88090536VCT-531BX 5C×0.75SQ53.2451950.75-ナンバリングNo.方式(黒色絶縁体表面に 1、2、3、4・・・を連続表示)-
オープン
129,800
142,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
88090545VCT-531BX 5C×0.75SQ53.2501950.75-ナンバリングNo.方式(黒色絶縁体表面に 1、2、3、4・・・を連続表示)-
オープン
129,800
142,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
88090554VCT-531BX 6C×0.75SQ63.252200.75-ナンバリングNo.方式(黒色絶縁体表面に 1、2、3、4・・・を連続表示)-
オープン
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
88090563VCT-531BX 6C×0.75SQ63.2102200.75-ナンバリングNo.方式(黒色絶縁体表面に 1、2、3、4・・・を連続表示)-
オープン
49,980
54,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
88090572VCT-531BX 6C×0.75SQ63.2152200.75-ナンバリングNo.方式(黒色絶縁体表面に 1、2、3、4・・・を連続表示)-
オープン
68,980
75,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
88090581VCT-531BX 6C×0.75SQ63.2202200.75-ナンバリングNo.方式(黒色絶縁体表面に 1、2、3、4・・・を連続表示)-
オープン
86,980
95,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
88090597VCT-531BX 6C×0.75SQ63.2252200.75-ナンバリングNo.方式(黒色絶縁体表面に 1、2、3、4・・・を連続表示)-
オープン
86,980
95,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
88090606VCT-531BX 6C×0.75SQ63.2302200.75-ナンバリングNo.方式(黒色絶縁体表面に 1、2、3、4・・・を連続表示)-
オープン
109,800
120,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
88090615VCT-531BX 6C×0.75SQ63.2352200.75-ナンバリングNo.方式(黒色絶縁体表面に 1、2、3、4・・・を連続表示)-
オープン
129,800
142,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
88090624VCT-531BX 6C×0.75SQ63.2402200.75-ナンバリングNo.方式(黒色絶縁体表面に 1、2、3、4・・・を連続表示)-
オープン
129,800
142,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
88090633VCT-531BX 6C×0.75SQ63.2452200.75-ナンバリングNo.方式(黒色絶縁体表面に 1、2、3、4・・・を連続表示)-
オープン
129,800
142,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
88090642VCT-531BX 6C×0.75SQ63.2502200.75-ナンバリングNo.方式(黒色絶縁体表面に 1、2、3、4・・・を連続表示)-
オープン
199,800
219,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88090161
2016-10-15
用途: 組立作業のハンドツールに使用
ADACHI・EDS

ユーザーから、今までVCTF 0.75を使っていると1カ月ほどで断線するので、良い方法が無いかと尋ねられ、ロボットに使うこの電線を使ったらと10m、試に提案しました所「3か月ほど持つように成りました」と1年ぶりに、再発注いただきました。(1.5mを複数台に使用されています。)
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
2022-04-04

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする