倉茂電工
600V シールド付可動電源用ケーブル
しゃへい付き仕様
耐ノイズ性
編組導体・耐屈曲性
シースつや消し
用途
ケーブルベアへの配線(制御用)
ロボットへの配線(制御用)
耐ノイズ性要求箇所への配線
種類
FA用ケーブル
色
黒
しゃへい
すずめっき軟銅線編組
材質(シース)
耐熱性ビニル混合物
材質(絶縁体)
耐熱性ビニル混合物
導体
軟銅編組線(中心補強紐入り)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
124
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
芯数(C)
導体外径(Φmm)
全長(m)
概算質量(kg/km)
公称断面積(mm
2
)
仕上外径(Φmm)
識別
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88093302
VCT-531BXS 2C×0.75SQ
2
3.2
5
150
0.75
11
絶縁体着色方式(黒、白、赤、緑の順)
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
8日以内出荷
返品不可
88093311
VCT-531BXS 2C×0.75SQ
2
3.2
10
150
0.75
11
絶縁体着色方式(黒、白、赤、緑の順)
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
88093327
VCT-531BXS 2C×0.75SQ
2
3.2
15
150
0.75
11
絶縁体着色方式(黒、白、赤、緑の順)
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
8日以内出荷
返品不可
88093336
VCT-531BXS 2C×0.75SQ
2
3.2
20
150
0.75
11
絶縁体着色方式(黒、白、赤、緑の順)
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
88093345
VCT-531BXS 2C×0.75SQ
2
3.2
25
150
0.75
11
絶縁体着色方式(黒、白、赤、緑の順)
オープン
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
8日以内出荷
返品不可
88093354
VCT-531BXS 2C×0.75SQ
2
3.2
30
150
0.75
11
絶縁体着色方式(黒、白、赤、緑の順)
オープン
¥
71,980
¥
79,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
88093363
VCT-531BXS 2C×0.75SQ
2
3.2
35
150
0.75
11
絶縁体着色方式(黒、白、赤、緑の順)
オープン
¥
71,980
¥
79,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
88093372
VCT-531BXS 2C×0.75SQ
2
3.2
40
150
0.75
11
絶縁体着色方式(黒、白、赤、緑の順)
オープン
¥
91,980
¥
101,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
88093381
VCT-531BXS 2C×0.75SQ
2
3.2
45
150
0.75
11
絶縁体着色方式(黒、白、赤、緑の順)
オープン
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
88093397
VCT-531BXS 2C×0.75SQ
2
3.2
50
150
0.75
11
絶縁体着色方式(黒、白、赤、緑の順)
オープン
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
8日以内出荷
返品不可
88093406
VCT-531BXS 3C×0.75SQ
3
3.2
5
170
0.75
11.5
絶縁体着色方式(黒、白、赤、緑の順)
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
88093415
VCT-531BXS 3C×0.75SQ
3
3.2
10
170
0.75
11.5
絶縁体着色方式(黒、白、赤、緑の順)
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
88093424
VCT-531BXS 3C×0.75SQ
3
3.2
15
170
0.75
11.5
絶縁体着色方式(黒、白、赤、緑の順)
オープン
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
8日以内出荷
返品不可
88093433
VCT-531BXS 3C×0.75SQ
3
3.2
20
170
0.75
11.5
絶縁体着色方式(黒、白、赤、緑の順)
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
88093442
VCT-531BXS 3C×0.75SQ
3
3.2
25
170
0.75
11.5
絶縁体着色方式(黒、白、赤、緑の順)
オープン
¥
71,980
¥
79,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
88093451
VCT-531BXS 3C×0.75SQ
3
3.2
30
170
0.75
11.5
絶縁体着色方式(黒、白、赤、緑の順)
オープン
¥
81,980
¥
90,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
88093467
VCT-531BXS 3C×0.75SQ
3
3.2
35
170
0.75
11.5
絶縁体着色方式(黒、白、赤、緑の順)
オープン
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
88093476
VCT-531BXS 3C×0.75SQ
3
3.2
40
170
0.75
11.5
絶縁体着色方式(黒、白、赤、緑の順)
オープン
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
8日以内出荷
返品不可
88093485
VCT-531BXS 3C×0.75SQ
3
3.2
45
170
0.75
11.5
絶縁体着色方式(黒、白、赤、緑の順)
オープン
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
8日以内出荷
返品不可
88093494
VCT-531BXS 3C×0.75SQ
3
3.2
50
170
0.75
11.5
絶縁体着色方式(黒、白、赤、緑の順)
オープン
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
8日以内出荷
返品不可
88093503
VCT-531BXS 4C×0.75SQ
4
3.2
5
200
0.75
12.5
絶縁体着色方式(黒、白、赤、緑の順)
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
8日以内出荷
返品不可
88093512
VCT-531BXS 4C×0.75SQ
4
3.2
10
200
0.75
12.5
絶縁体着色方式(黒、白、赤、緑の順)
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
8日以内出荷
返品不可
88093521
VCT-531BXS 4C×0.75SQ
4
3.2
15
200
0.75
12.5
絶縁体着色方式(黒、白、赤、緑の順)
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
88093537
VCT-531BXS 4C×0.75SQ
4
3.2
20
200
0.75
12.5
絶縁体着色方式(黒、白、赤、緑の順)
オープン
¥
71,980
¥
79,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
88093546
VCT-531BXS 4C×0.75SQ
4
3.2
25
200
0.75
12.5
絶縁体着色方式(黒、白、赤、緑の順)
オープン
¥
81,980
¥
90,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
88093555
VCT-531BXS 4C×0.75SQ
4
3.2
30
200
0.75
12.5
絶縁体着色方式(黒、白、赤、緑の順)
オープン
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
88093564
VCT-531BXS 4C×0.75SQ
4
3.2
35
200
0.75
12.5
絶縁体着色方式(黒、白、赤、緑の順)
オープン
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
8日以内出荷
返品不可
88093573
VCT-531BXS 4C×0.75SQ
4
3.2
40
200
0.75
12.5
絶縁体着色方式(黒、白、赤、緑の順)
オープン
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
8日以内出荷
返品不可
88093582
VCT-531BXS 4C×0.75SQ
4
3.2
45
200
0.75
12.5
絶縁体着色方式(黒、白、赤、緑の順)
オープン
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
8日以内出荷
返品不可
88093591
VCT-531BXS 4C×0.75SQ
4
3.2
50
200
0.75
12.5
絶縁体着色方式(黒、白、赤、緑の順)
オープン
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
8日以内出荷
返品不可
88093607
VCT-531BXS 6C×0.75SQ
6
3.2
5
230
0.75
14.5
ナンバリングNo.方式(黒色絶縁体表面に 1、2、3、4・・・を連続表示)
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
8日以内出荷
返品不可
88093616
VCT-531BXS 6C×0.75SQ
6
3.2
10
230
0.75
14.5
ナンバリングNo.方式(黒色絶縁体表面に 1、2、3、4・・・を連続表示)
オープン
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
88093625
VCT-531BXS 6C×0.75SQ
6
3.2
15
230
0.75
14.5
ナンバリングNo.方式(黒色絶縁体表面に 1、2、3、4・・・を連続表示)
オープン
¥
71,980
¥
79,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
88093634
VCT-531BXS 6C×0.75SQ
6
3.2
20
230
0.75
14.5
ナンバリングNo.方式(黒色絶縁体表面に 1、2、3、4・・・を連続表示)
オープン
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
88093643
VCT-531BXS 6C×0.75SQ
6
3.2
25
230
0.75
14.5
ナンバリングNo.方式(黒色絶縁体表面に 1、2、3、4・・・を連続表示)
オープン
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
8日以内出荷
返品不可
88093652
VCT-531BXS 6C×0.75SQ
6
3.2
30
230
0.75
14.5
ナンバリングNo.方式(黒色絶縁体表面に 1、2、3、4・・・を連続表示)
オープン
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
8日以内出荷
返品不可
88093661
VCT-531BXS 8C×0.75SQ
8
3.2
5
320
0.75
16.5
ナンバリングNo.方式(黒色絶縁体表面に 1、2、3、4・・・を連続表示)
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
8日以内出荷
返品不可
88093677
VCT-531BXS 8C×0.75SQ
8
3.2
10
320
0.75
16.5
ナンバリングNo.方式(黒色絶縁体表面に 1、2、3、4・・・を連続表示)
オープン
¥
71,980
¥
79,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
88093686
VCT-531BXS 8C×0.75SQ
8
3.2
15
320
0.75
16.5
ナンバリングNo.方式(黒色絶縁体表面に 1、2、3、4・・・を連続表示)
オープン
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
88093695
VCT-531BXS 8C×0.75SQ
8
3.2
20
320
0.75
16.5
ナンバリングNo.方式(黒色絶縁体表面に 1、2、3、4・・・を連続表示)
オープン
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
8日以内出荷
返品不可
88093704
VCT-531BXS 8C×0.75SQ
8
3.2
25
320
0.75
16.5
ナンバリングNo.方式(黒色絶縁体表面に 1、2、3、4・・・を連続表示)
オープン
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
8日以内出荷
返品不可
88093713
VCT-531BXS 8C×0.75SQ
8
3.2
30
320
0.75
16.5
ナンバリングNo.方式(黒色絶縁体表面に 1、2、3、4・・・を連続表示)
オープン
¥
249,800
¥
274,780
(税込)
8日以内出荷
返品不可
88093722
VCT-531BXS 10C×0.75SQ
10
3.2
5
360
0.75
18
ナンバリングNo.方式(黒色絶縁体表面に 1、2、3、4・・・を連続表示)
オープン
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
88093731
VCT-531BXS 10C×0.75SQ
10
3.2
10
360
0.75
18
ナンバリングNo.方式(黒色絶縁体表面に 1、2、3、4・・・を連続表示)
オープン
¥
81,980
¥
90,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
88093747
VCT-531BXS 10C×0.75SQ
10
3.2
15
360
0.75
18
ナンバリングNo.方式(黒色絶縁体表面に 1、2、3、4・・・を連続表示)
オープン
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
8日以内出荷
返品不可
88093756
VCT-531BXS 10C×0.75SQ
10
3.2
20
360
0.75
18
ナンバリングNo.方式(黒色絶縁体表面に 1、2、3、4・・・を連続表示)
オープン
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
8日以内出荷
返品不可
88093765
VCT-531BXS 16C×0.75SQ
16
3.2
5
510
0.75
20.5
ナンバリングNo.方式(黒色絶縁体表面に 1、2、3、4・・・を連続表示)
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
88093774
VCT-531BXS 16C×0.75SQ
16
3.2
10
510
0.75
20.5
ナンバリングNo.方式(黒色絶縁体表面に 1、2、3、4・・・を連続表示)
オープン
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
8日以内出荷
返品不可
88093783
VCT-531BXS 16C×0.75SQ
16
3.2
15
510
0.75
20.5
ナンバリングNo.方式(黒色絶縁体表面に 1、2、3、4・・・を連続表示)
オープン
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
8日以内出荷
返品不可
88093792
VCT-531BXS 16C×0.75SQ
16
3.2
20
510
0.75
20.5
ナンバリングNo.方式(黒色絶縁体表面に 1、2、3、4・・・を連続表示)
オープン
¥
289,800
¥
318,780
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表