曜日別特売

OFCスピーカーコード (ユウスター SVS)

OFCスピーカーコード (ユウスター SVS) - 大雄電線
種類産業機械用ケーブル芯数(C)2導体外径(Φmm)1.5外径(Φmm)【2.絶縁体】2.1/【3.シールド(1層目)】2.34/【4.シールド(2層目)】2.58厚さ(mm)【2.絶縁体】0.3/【5.絶縁体】0.61構成【1.内部導体】0.12mm×16本×7本(1.25mm2)/【3.シールド(1層目)】0.12mm×57本(右撚り)/【4.シールド(2層目)】0.12mm×63本(左撚り)材質【1.内部導体、3.シールド(1層目)、4.シールド(2層目)】JIS C3102 裸軟銅線(OFC1種)/【2.絶縁体】架橋ポリエチレン(自然色)/【5.絶縁体】耐熱105℃ PVC透明 青仕上外径(mm)【幅】7.8、【高さ】3.8 (±0.3)絶縁抵抗20℃(MΩ-km)1000耐電圧(V/min)1000導体抵抗(Ω/km)(20℃)14.7内容量1本
注意
※環境有害化学物質に指定されている鉛、カドミウムは一切含まれておりません。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
880955062x1.25(青)1
オープン
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
880955152x1.25(青)2
オープン
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
880955242x1.25(青)3
オープン
3,500
3,850(税込)
4日以内出荷
返品不可
880955332x1.25(青)4
オープン
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
880955422x1.25(青)5
オープン
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
返品不可
880955512x1.25(青)6
オープン
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
880955672x1.25(青)7
オープン
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
880955762x1.25(青)8
オープン
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
880955852x1.25(青)9
オープン
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
880955942x1.25(青)10
オープン
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする