ヒロセ化成品
ニュー瀬戸(床下換気口)
害虫の進入を防ぎ、割れにくい設計です。
種類
角型床下換気口
材質
ポリプロピレン樹脂
色
黒
有効換気面積(cm
2
)
139
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
有効換気面積(cm
2
)
タイプ
仕様
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88096294
-
139
アミ付
アミ付
オープン
¥
839
¥
923
(税込)
4日以内出荷
返品不可
88096303
-
139
アミなし
アミなし
オープン
¥
459
¥
505
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください