ヒロセ化成品
新風(床下換気口)
床下に心地よい新風を吹き込みます。
種類
角型床下換気口
材質
ABS樹脂
色
黒
有効換気面積(cm
2
)
207
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
有効換気面積(cm
2
)
タイプ
仕様
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88096321
-
207
アミ付
アミ付
オープン
¥
669
¥
736
(税込)
当日出荷
88096337
-
207
アミなし
アミなし
オープン
¥
359
¥
395
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください