NASTA(ナスタ)
丸型ガラリ
防虫網付。(AES樹脂成形網)
止水板付。
種類
丸型ガラリ
材質
AES樹脂
色
シルバーグレー
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合パイプ径(Φmm)
有効換気面積(cm
2
)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88101151
KS-8845PG-SG
SU100(内径Φ100)
29
¥
1,000
¥
769
¥
846
(税込)
当日出荷
88101167
KS-8645PG-SG
SU150(内径Φ152)
63
¥
1,400
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください