曜日別特売

丸型レジスター

丸型レジスター - NASTA(ナスタ)

レジスターの羽根(開閉)部分を取り外すと多目的スリーブとしても使えます。
防虫網付。(AES樹脂成形網)

材質AES樹脂シルバーグレー種類丸型レジスター適合パイプ径(Φmm)SU75(内径Φ75)呼び径(Φmm)75有効換気面積(cm2)11通気量(m3/h)(9.8Pa時)15.2内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88101176KS-8955PR-SG
780
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
88101176KS-8955PR-SG34657962KS-8955PR-SGKS-8955PR-SG 丸型レジスター NASTA(ナスタ) 34657962丸型レジスターNASTA(ナスタ)1個
699
税込769
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レジスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする