丸型レジスター

丸型レジスター - NASTA(ナスタ)丸型レジスター - NASTA(ナスタ)丸型レジスター - NASTA(ナスタ)

レジスターの羽根(開閉)部分を取り外すと多目的スリーブとしても使えます。
防虫網付。(AES樹脂成形網)
フード・ガラリ部にメーカー製品ダンパー付(バイメタル式)をご使用の場合、レジスター側からリセットできます。

種類丸型レジスター呼び径(Φmm)100材質AES樹脂シルバーグレー適合パイプ径(Φmm)SU100(内径Φ100)有効換気面積(cm2)26通気量(m3/h)(9.8Pa時)33.5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88101194KS-8855PR-SG
1,200
849
934(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レジスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする