NASTA(ナスタ)
丸型ガラリ
ガラリの羽根部分を取り外すと多目的スリーブとしても使えます。
止水板付。
種類
丸型ガラリ
材質
AES樹脂
色
シルバーグレー
適合パイプ径(Φmm)
SU100(内径Φ100)
有効換気面積(cm
2
)
21
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88101203
KS-8855PG-SG
¥
1,100
¥
739
¥
813
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください