ポレット交換フィルター

ポレット交換フィルター - NASTA(ナスタ)
(1件のレビュー)

今、お使いの換気口にかぶせるように取り付けるだけで、外からのホコリや花粉などをカットします。
フィルターは、ホコリや花粉などを約80%除去します。(スギ花粉ならば90%以上除去)
花粉除去用フィルターの交換は、カバーを外して内側にあるフィルターをはがすだけ。
台風などの強風の時には、カバーを外して逆さに取り付けるだけで吹き込みを抑えることができる開閉機能付です。
吸音断熱材は断熱性向上と外部騒音を軽減するために、貼り付けて使用する部品です。

材質ポリエステル厚さ(mm)14内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
適合品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88101316KS-FK8890S用KS-8890PF・KS-8890PF-D・KS-8890PFN
400
取扱い終了
88101325KS-FK8690L用KS-8690PF・KS-8690PF-D・KS-8690PFN
500
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88101316
2022-08-29
用途: マンションの通気口
その他業種

非常に役に立ってます。今までは初めについてたものを何回も洗いもお限界に来てたので助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする