曜日別特売

スーパースリムフード強制換気用

スーパースリムフード強制換気用 - NASTA(ナスタ)スーパースリムフード強制換気用 - NASTA(ナスタ)スーパースリムフード強制換気用 - NASTA(ナスタ)スーパースリムフード強制換気用 - NASTA(ナスタ)スーパースリムフード強制換気用 - NASTA(ナスタ)スーパースリムフード強制換気用 - NASTA(ナスタ)スーパースリムフード強制換気用 - NASTA(ナスタ)スーパースリムフード強制換気用 - NASTA(ナスタ)

スーパースリムフードの強制換気用です。
耐外風性能を向上させているので、風や雨の浸入を減少させます。
壁汚れ防止構造(メーカー独自の水受カラー付)で、雨ダレ等による外壁の汚れを減少させます。
止水板付。
防火ダンパー付(バイメタル式72℃)
特定防火設備該当品です。(防火ダンパー付)
さびに強いスーパーステンレス採用。

内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
適合パイプ径(Φmm)
有効換気面積(cm2)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88101596KS-8820SHEフード部/スーパーステンレス(NSS445M2)
胴部/ステンレス(SUS304)
無塗装SU100(内径Φ100)56.6
7,700
5,498
6,048(税込)
当日出荷
88101605KS-8820SHE-MLGフード部/スーパーステンレス(NSS445M2)
胴部/ステンレス(SUS304)
メタリックライトグレーSU100(内径Φ100)56.6
9,100
6,498
7,148(税込)
3日以内出荷
88101614KS-8820SHEDフード部/スーパーステンレス(NSS445M2)
胴部/ステンレス(SUS304)
ダンパー部/ステンレス
無塗装SU100(内径Φ100)45.5
10,100
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
88101623KS-8820SHED-MLGフード部/スーパーステンレス(NSS445M2)
胴部/ステンレス(SUS304)
ダンパー部/ステンレス
メタリックライトグレーSU100(内径Φ100)45.5
11,500
7,798
8,578(税込)
3日以内出荷
88101632KS-8620SHEフード部/スーパーステンレス(NSS445M2)
胴部/ステンレス(SUS304)
無塗装キョーワ150(内径Φ152)、VU150(内径Φ154)143.8
11,700
7,998
8,798(税込)
当日出荷
88101641KS-8620SHE-MLGフード部/スーパーステンレス(NSS445M2)
胴部/ステンレス(SUS304)
メタリックライトグレーキョーワ150(内径Φ152)、VU150(内径Φ154)143.8
13,400
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
88101657KS-8620SHEDフード部/スーパーステンレス(NSS445M2)
胴部/ステンレス(SUS304)
ダンパー部/ステンレス
無塗装キョーワ150(内径Φ152)、VU150(内径Φ154)120
15,200
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
88101666KS-8620SHED-MLGフード部/スーパーステンレス(NSS445M2)
胴部/ステンレス(SUS304)
ダンパー部/ステンレス
メタリックライトグレーキョーワ150(内径Φ152)、VU150(内径Φ154)120
16,900
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする