NASTA(ナスタ)
ステンレス製 耐外風高性能フード
耐外風構造による強風時の雨や風に対する吹き込みを防止しながら低圧損を実現しました。(PAT.P)
壁汚れ防止構造。
さびに強いスーパーステンレス採用。
仕上
アクリル焼付塗装
内容量
1個
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
色
適合パイプ径(Φmm)
有効換気面積(cm
2
)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88101675
KS-V10FS-SG
本体、フード部/スーパーステンレス(NSS445M2)
胴部/ステンレス(SUS304)
シルバーグレー
SU100(内径Φ100)
70
¥
9,200
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
4日以内出荷
88101684
KS-V10FS-BK
本体、フード部/スーパーステンレス(NSS445M2)
胴部/ステンレス(SUS304)
ブラック
SU100(内径Φ100)
70
¥
9,200
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
4日以内出荷
88101693
KS-V10FS-MLG
本体、フード部/スーパーステンレス(NSS445M2)
胴部/ステンレス(SUS304)
メタリックライトグレー
SU100(内径Φ100)
70
¥
9,200
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
4日以内出荷
88101702
KS-V10FSD-SG
本体、フード部/スーパーステンレス(NSS445M2)
胴部/ステンレス(SUS304)
ダンパー部/ステンレス
シルバーグレー
SU100(内径Φ100)
70
¥
11,600
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
88101711
KS-V10FSD-BK
本体、フード部/スーパーステンレス(NSS445M2)
胴部/ステンレス(SUS304)
ダンパー部/ステンレス
ブラック
SU100(内径Φ100)
70
¥
11,600
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
4日以内出荷
88101727
KS-V10FSD-MLG
本体、フード部/スーパーステンレス(NSS445M2)
胴部/ステンレス(SUS304)
ダンパー部/ステンレス
メタリックライトグレー
SU100(内径Φ100)
70
¥
11,600
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
4日以内出荷
88101736
KS-V15FS-SG
本体、フード部/スーパーステンレス(NSS445M2)
胴部/ステンレス(SUS304)
シルバーグレー
キョーワ150(内径Φ152)、VU150(内径Φ154)
133
¥
13,700
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
10日以内出荷
88101745
KS-V15FS-BK
本体、フード部/スーパーステンレス(NSS445M2)
胴部/ステンレス(SUS304)
ブラック
キョーワ150(内径Φ152)、VU150(内径Φ154)
133
¥
13,700
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
88101754
KS-V15FS-MLG
本体、フード部/スーパーステンレス(NSS445M2)
胴部/ステンレス(SUS304)
メタリックライトグレー
キョーワ150(内径Φ152)、VU150(内径Φ154)
133
¥
13,700
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
88101763
KS-V15FSD-SG
本体、フード部/スーパーステンレス(NSS445M2)
胴部/ステンレス(SUS304)
ダンパー部/ステンレス
シルバーグレー
キョーワ150(内径Φ152)、VU150(内径Φ154)
133
¥
17,300
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
88101772
KS-V15FSD-BK
本体、フード部/スーパーステンレス(NSS445M2)
胴部/ステンレス(SUS304)
ダンパー部/ステンレス
ブラック
キョーワ150(内径Φ152)、VU150(内径Φ154)
133
¥
17,300
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
88101781
KS-V15FSD-MLG
本体、フード部/スーパーステンレス(NSS445M2)
胴部/ステンレス(SUS304)
ダンパー部/ステンレス
メタリックライトグレー
キョーワ150(内径Φ152)、VU150(内径Φ154)
133
¥
17,300
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください