NASTA(ナスタ)
ステンレス製 丸型フード付ガラリ 水受けカラー付
壁汚れ防止構造(メーカー独自の水受けカラー付)で、雨ダレ等による外壁の汚れを減少させます。
防虫網付。(ステンレス16メッシュ)
止水板付。
種類
丸型フード付ガラリ
材質
ステンレス(SUS304)
仕上
研磨
内容量
1個
注意
※局所換気扇へのご使用はおやめ下さい。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合パイプ径(Φmm)
有効換気面積(cm
2
)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88102104
KS-8860SHG-M
SU100(内径Φ100)
25
¥
6,800
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
4日以内出荷
88102113
KS-8660SHG-M
キョーワ150(内径Φ152)VU150(内径Φ154)
57
¥
10,400
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください