ステンレス製 丸型フード付ガラリ

ステンレス製 丸型フード付ガラリ - NASTA(ナスタ)ステンレス製 丸型フード付ガラリ - NASTA(ナスタ)ステンレス製 丸型フード付ガラリ - NASTA(ナスタ)

フードの覆いが大きいので雨の入りにくい構造です。
防虫網付。(ステンレス16メッシュ)
止水板付。

種類丸型フード付ガラリ内容量1個
注意
※局所換気扇へのご使用はおやめ下さい。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
寸法A(mm)
寸法F(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88102122KS-8960SHGステンレス(SUS304)112102.852.850
5,000
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
88102147KS-8860SHD本体/ステンレス(SUS304)、ダンパー部/鋼板146.6141.861.880
8,900
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
88102165KS-8660SHD本体/ステンレス(SUS304)、ダンパー部/鋼板206.6180.890.890
12,100
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
88102131KS-8860SHGステンレス(SUS304)146.6111.861.850
5,600
取扱い終了
代替品有
88102156KS-8660SHGステンレス(SUS304)206.6140.890.850
8,300
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
88102131KS-8860SHG39293581KS-8860SHGKS-8860SHG フード付ガラリ NASTA(ナスタ) 39293581フード付ガラリNASTA(ナスタ)1個
4,498
税込4,948
注文コードが変更になりました
88102156KS-8660SHG39293597KS-8660SHGKS-8660SHG フード付ガラリ NASTA(ナスタ) 39293597フード付ガラリNASTA(ナスタ)1個
6,598
税込7,258
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラリ(グリル)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする