曜日別特売

アルミ丸型防風板付ガラリ

アルミ丸型防風板付ガラリ - NASTA(ナスタ)アルミ丸型防風板付ガラリ - NASTA(ナスタ)アルミ丸型防風板付ガラリ - NASTA(ナスタ)アルミ丸型防風板付ガラリ - NASTA(ナスタ)アルミ丸型防風板付ガラリ - NASTA(ナスタ)アルミ丸型防風板付ガラリ - NASTA(ナスタ)

防風板仕様により正面からの外風の吹き込みを減少させます。
壁汚れ防止構造(メーカー独自の水受カラー付)で、雨ダレ等による外壁の汚れを減少させます。
防虫網付(ステンレス16メッシュ)と網無が揃っています。

種類丸型ガラリ内容量1個
注意
※局所換気扇へのご使用はおやめ下さい。
全8種類を絞り込む
適合パイプ径(Φmm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
材質
材質(本体)
仕上
適合パイプ径(Φmm)
有効換気面積(cm2)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88102174KS-8880AWG-アルミアルマイト処理(防風板前面のみクリア塗装)SU100(内径Φ100)、VU100(内径Φ107)40
6,100
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
88102183KS-8880AWG-#-アルミアルマイト処理(防風板前面のみクリア塗装)SU100(内径Φ100)、VU100(内径Φ107)40
6,300
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
88102192KS-8880AWD本体/アルミニウム、ダンパー部/磨鋼板-本体/アルマイト処理(防風板前面のみクリア塗装)、ダンパー部/カチオン塗装SU100(内径Φ100)、VU100(内径Φ107)40
8,800
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
88102201KS-8880AWD-#本体/アルミニウム、ダンパー部/磨鋼板-本体/アルマイト処理(防風板前面のみクリア塗装)、ダンパー部/カチオン塗装SU100(内径Φ100)、VU100(内径Φ107)40
9,100
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
88102217KS-8680AWG-アルミアルマイト処理(防風板前面のみクリア塗装)キョーワ150(内径Φ152)、VU150(内径Φ154)97
8,300
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
88102226KS-8680AWG-#-アルミアルマイト処理(防風板前面のみクリア塗装)キョーワ150(内径Φ152)、VU150(内径Φ154)97
8,500
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
88102235KS-8680AWD本体/アルミニウム、ダンパー部/磨鋼板-本体/アルマイト処理(防風板前面のみクリア塗装)、ダンパー部/カチオン塗装キョーワ150(内径Φ152)、VU150(内径Φ154)97
11,300
7,798
8,578(税込)
6日以内出荷
88102244KS-8680AWD-#本体/アルミニウム、ダンパー部/磨鋼板-本体/アルマイト処理(防風板前面のみクリア塗装)、ダンパー部/カチオン塗装キョーワ150(内径Φ152)、VU150(内径Φ154)97
11,500
7,798
8,578(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラリ(グリル)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする