曜日別特売

スリーブアダプター(パイプ延長用)

スリーブアダプター(パイプ延長用) - NASTA(ナスタ)スリーブアダプター(パイプ延長用) - NASTA(ナスタ)スリーブアダプター(パイプ延長用) - NASTA(ナスタ)スリーブアダプター(パイプ延長用) - NASTA(ナスタ)
(2件のレビュー)

ストッパー及び目盛付です。
パイプ延長スリーブです。

材質ABS樹脂内容量1個
注意
※ご使用の際は、奥行寸法にご注意下さい。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法D(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
適合パイプ径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88103032KS-75PSA80747569SU75(内径Φ75)
430
329
362(税込)
当日出荷
88103041KS-100PSA1069910093SU100(内径Φ100)
430
329
362(税込)
当日出荷
88103057KS-107PSA113106107100VU100(内径Φ107)
480
369
406(税込)
当日出荷
88103066KS-150PSA158151152145キョーワ150(内径Φ152)
950
699
769(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88103041
2025-10-23
用途: 換気扇パイプの延長用に使用
その他業種

100Φ換気扇パイプの外壁部分に使用しました。この商品のおかげで、換気扇フードまできっちり配管でき、感謝です。

対象商品 : 88103041
2021-05-28
用途: 配管戻す
サービス業

壁にケーブル通す穴が無いためにパイプから接続。
元に戻す時用に現場に置いている。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする