曜日別特売

アルミ製 角型ガラリ(水切無)

アルミ製 角型ガラリ(水切無) - NASTA(ナスタ)アルミ製 角型ガラリ(水切無) - NASTA(ナスタ)アルミ製 角型ガラリ(水切無) - NASTA(ナスタ)アルミ製 角型ガラリ(水切無) - NASTA(ナスタ)アルミ製 角型ガラリ(水切無) - NASTA(ナスタ)アルミ製 角型ガラリ(水切無) - NASTA(ナスタ)アルミ製 角型ガラリ(水切無) - NASTA(ナスタ)
(3件のレビュー)
種類角型ガラリ材質アルミニウム仕上アルマイト処理 (色)アルミニウム素地色内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法F(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88103303KS-5311AN-1520200200176159250
5,400
3,698
4,068(税込)
当日出荷
88103312KS-5311AN-1530200300176159350
5,800
3,998
4,398(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月12日
88103321KS-5311AN-2025250250226209300
7,200
4,898
5,388(税込)
欠品中
出荷予定:2026年1月29日
88103337KS-5311AN-2040250400226209450
8,400
5,998
6,598(税込)
当日出荷
88103346KS-5311AN-2530300300276258350
9,100
5,998
6,598(税込)
当日出荷
88103355KS-5311AN-3035300350326308400
10,600
7,398
8,138(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88103346
2021-09-05
用途: 愛車のメンテナンス
くるまや CHIBA自動車・二輪車・自転車関連業

通常では使用しない部分に使用しました。仕上り、質感共に大変満足しています。

対象商品 : 88103337
2020-05-07
用途: 農機具倉庫の換気口
農・林・水産業

見た目もきれいで軽く、作りもしっかりしていて良い。

対象商品 : 88103337
2021-02-03
用途: 妻側換気口
有限会社富田材木店

アルミ製なのでビス止めが簡易にできました。
網付きを注文しなかったのが失敗でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラリ(グリル)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする