NASTA(ナスタ)
換気用フード
(1件のレビュー)
材質
ポリプロピレン(耐寒性)
適合
レジスター/KS-6040P2・44P・6010P(150×200)、KS-6050PFK(137×187)
寸法(高さH×幅W)(mm)
200×250
有効換気面積(cm
2
)
85
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88103364
KS-72P-SG
シルバーグレー
¥
930
¥
699
¥
769
(税込)
当日出荷
88103373
KS-72P-BK
ブラック
¥
930
¥
699
¥
769
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください