NASTA(ナスタ)
換気用フード
材質
AES樹脂
適合
レジスター/KS-6010P(200×250)
色
シルバーグレー
寸法(高さH×幅W)(mm)
200×250
有効換気面積(cm
2
)
84
内容量
1個
関連資料:
寸法図(0.1MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88103382
KS-70P-SG
¥
2,200
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください